Altronix Ols20 | Güç Kaynağı Çevrimdışı | 4tgh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX OLS20 Güç Kaynağı Off Line | AD9LDU 4TGH1

ALTRONIX OLS20 Güç Kaynağı Off Line

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9LDU Modeli: OLS20Çapraz Referans: 4TGH1
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
€72.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı Off Line 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik1.3 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
uzunluk3.1 "
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı12 VDC @ 1A veya 24 VDC @ 500mA
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipÇevrimdışı Güç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC
genişlik2.6 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)7.94
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklik+uzunlukÇıkış SayısıÇıkış Akımıvoltaj ÇıkışıgenişlikÜcret
ALTRONIX OLS200 Güç Kaynağı Off Line 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2 OLS2002.13 "Güç Kaynağı Off Line 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "€282.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX OLS20 Güç Kaynağı Off Line
€72.96 / Adet