Altronix Ols200 | Güç Kaynağı Kapalı Hat 12vdc @ 10a 115v | 4tgh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX OLS200 Güç Kaynağı Off Line 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2

ALTRONIX OLS200 Güç Kaynağı Off Line 12vdc @ 10a 115v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9LDV Modeli: OLS200Çapraz Referans: 4TGH2
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
€282.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı Off Line 12 VDC @ 10A 115V
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik2.13 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
uzunluk8.1 "
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı12 VDC
Çıkış Akımı10A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipÇevrimdışı Güç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı12 VDC
genişlik4.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklik+uzunlukÇıkış SayısıÇıkış Akımıvoltaj ÇıkışıgenişlikÜcret
ALTRONIX OLS20 Güç Kaynağı Off Line | AD9LDU 4TGH1 OLS201.3 "Güç Kaynağı Off Line 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V3.1 "12 VDC veya 24 VDC12 VDC @ 1A veya 24 VDC @ 500mA12 VDC veya 24 VDC2.6 "€72.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX OLS200 Güç Kaynağı Off Line 12vdc @ 10a 115v
€282.08 / Adet