APPROVED VENDOR 12.9 Steel, Metric Socket Head Cap Screw
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Başın altındaki uzunluk | Konu Dia. | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07000.060.0080 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 80mm | M6 | 30mm | 1mm | €43.29 | |
B | M07000.060.0090 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 90mm | M6 | 30mm | 1mm | €24.20 | |
C | M07000.080.0075 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 75mm | M8 | 35mm | 1.25mm | €66.28 | |
D | M07000.080.0090 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 90mm | M8 | 35mm | 1.25mm | €42.91 | |
E | M07000.080.0150 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 150mm | M8 | 35mm | 1.25mm | €35.60 | |
F | M07000.080.0055 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 55mm | M8 | 35mm | 1.25mm | €56.19 | |
G | M07000.080.0060 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 60mm | M8 | 35mm | 1.25mm | €60.89 | |
H | M07000.080.0065 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 65mm | M8 | 35mm | 1.25mm | €53.42 | |
I | M07000.080.0080 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 80mm | M8 | 35mm | 1.25mm | €70.80 | |
J | M07000.080.0110 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 110mm | M8 | 35mm | 1.25mm | €54.40 | |
K | M07000.080.0120 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 120mm | M8 | 35mm | 1.25mm | €56.70 | |
L | M07000.080.0130 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 130mm | M8 | 35mm | 1.25mm | €46.75 | |
M | M07000.080.0140 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 140mm | M8 | 35mm | 1.25mm | €51.92 | |
N | M07000.080.0022 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 22mm | M8 | 22mm | 1.25mm | €30.94 | |
O | M07000.080.0070 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 70mm | M8 | 35mm | 1.25mm | €62.41 | |
P | M07000.080.0100 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 100mm | M8 | 35mm | 1.25mm | €43.73 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yelpaze Çerçeveleri
- Elektromanyetik ve Elektromekanik Kilitler
- Frenler ve Kavramalar
- Tepegöz Açıklık Çubukları
- İskele Barikatları
- Santrifüj Pompaları
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Merdiven Platformları ve İskele
- Laboratuvar Gereçleri
- Gölet Aksesuarları
- SARGENT Gece Mandalı Kolu Rozeti
- DAYTON Hız Düşürücüler, Dolaylı Tahrik, İç Çap 5/8" Çap
- APPROVED VENDOR Standart Musluklu, Havalandırmasız Yıkama Şişesi, Geniş Ağızlı
- ADVANTECH Test Elek Tavaları, Paslanmaz Çelik Çerçeve, 8 İnç Çap
- GEORG FISCHER Boru, Cpvc
- KEN-TOOL Güç Anahtarı Seti
- LIQUATITE LA Tipi, Sıvı Geçirmez Esnek Boru
- HALLOWELL Orta Hizmet Yüksek Teknoloji Standart Raflar
- ANVIL Arabaları
- THOMSON Düz Burçlu Rulmanlar