ONAYLI SATICI 18-8 Paslanmaz Çelik Makine Vidası, Phillips, Yuvarlak Başlı
stil | Model | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51211.011.0025 | #1 | 0.211 " | 0.086 " | 1 / 4 " | 4-40 | €5.04 | |
B | U51211.011.0037 | #1 | 0.211 " | 0.086 " | 3 / 8 " | 4-40 | €4.86 | |
C | U51211.011.0031 | #1 | 0.211 " | 0.086 " | 5 / 16 " | 4-40 | €6.43 | |
D | U51211.019.0037 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 3 / 8 " | 10-24 | €7.63 | |
E | U51211.013.0031 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 5 / 16 " | 6-32 | €2.69 | |
F | U51211.013.0050 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 1 / 2 " | 6-32 | €6.09 | |
G | U51211.016.0031 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 5 / 16 " | 8-32 | €6.90 | |
H | U51211.016.0050 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1 / 2 " | 8-32 | €9.83 | |
I | U51211.016.0125 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1.25 " | 8-32 | €9.87 | |
J | U51211.016.0037 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 3 / 8 " | 8-32 | €6.30 | |
K | U51211.019.0175 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.75 " | 10-24 | €31.17 | |
L | U51211.019.0050 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1 / 2 " | 10-24 | €11.98 | |
M | U51211.019.0062 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 5 / 8 " | 10-24 | €8.23 | |
N | U51211.019.0075 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 3 / 4 " | 10-24 | €11.71 | |
O | U51211.019.0100 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1" | 10-24 | €20.03 | |
P | U51211.019.0125 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.25 " | 10-24 | €16.92 | |
Q | U51211.019.0150 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.5 " | 10-24 | €26.54 | |
R | 2BB65 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 3 / 8 " | 10-32 | €20.16 | |
S | 2BB67 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1 / 2 " | 10-32 | €20.04 | |
T | U51211.019.0043 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 7 / 16 " | 10-24 | €10.72 | |
U | U51211.016.0175 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1.75 " | 8-32 | €15.57 | |
V | U51211.013.0025 | #2 | 0.260-0.240 " | 0.103 ila 0.091 " | 1 / 4 " | 6-32 | €4.53 | |
W | 2BB75 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.25 " | 10-32 | €38.48 | |
X | U51211.013.0037 | #2 | 0.260-0.240 " | 0.103 ila 0.091 " | 3 / 8 " | 6-32 | €3.90 | |
Y | U51211.013.0062 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 5 / 8 " | 6-32 | €5.63 | |
Z | U51211.013.0100 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 1" | 6-32 | €6.38 | |
A1 | U51211.016.0062 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 5 / 8 " | 8-32 | €10.19 | |
B1 | U51211.016.0100 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1" | 8-32 | €10.91 | |
C1 | U51211.016.0150 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1.5 " | 8-32 | €11.98 | |
D1 | 2BB71 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 3 / 4 " | 10-32 | €29.07 | |
E1 | 2BB69 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 5 / 8 " | 10-32 | €18.53 | |
F1 | U51211.013.0150 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 1.5 " | 6-32 | €10.30 | |
G1 | U51211.016.0200 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 2" | 8-32 | €14.02 | |
H1 | U51211.013.0075 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 3 / 4 " | 6-32 | €7.34 | |
I1 | U51211.016.0025 | #2 | 0.309-0.287 " | 0.12 ila 0.107 " | 1 / 4 " | 8-32 | €8.11 | |
J1 | U51211.016.0075 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 3 / 4 " | 8-32 | €12.78 | |
K1 | 2BB73 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1" | 10-32 | €32.03 | |
L1 | U51211.025.0125 | #3 | 0.472 " | 0.175 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | €18.61 | |
M1 | U51211.025.0100 | #3 | 0.472 " | 0.175 " | 1" | 1 / 4-20 | €16.16 | |
N1 | U51211.025.0150 | #3 | 0.472 " | 0.175 " | 1.5 " | 1 / 4-20 | €21.43 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Cımbız
- Pirinç Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- Akülü Tornavidalar
- Endüstriyel Cam Termometreler
- Bulanıklık Ölçerler
- Dağıtım Ekipmanları
- hidrolik hortumlar
- Süreç İzleme
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- REFLEXITE 5 Yıl Yansıtıcı Etiket, Kamyon ve Treyler
- FRIEDRICH Mimari Izgara, Alüminyum
- WESCO Fragman Krikoları
- RENEWABLE LUBRICANTS Yüksek Performanslı Motor Yağı
- BUSSMANN Sigorta Çeşitleri
- SPEARS VALVES PVC Birimli Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, Spigot, EPDM O-Ring
- EATON Pow-R-Stock PRL1A Serisi Panolar
- NIBCO Boru Askıları, Wrot ve Dökme Bakır
- TSUBAKI BS Serisi Kam Kavramaları
- WEG Elektrik Motorları, 5Hp