APPROVED VENDOR Case Hardened Steel Extra Thick Washer
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9208 | 1" | 1.031 " | 2" | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | €16.88 | |
B | Z9204 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.125 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | €8.79 | |
C | Z9200 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | €11.85 | |
D | Z9206 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | €11.55 | |
E | Z9202 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | €15.08 | |
F | Z9205 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.375 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | €7.00 | |
G | Z9201 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | €12.56 | |
H | Z9207 | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | €56.25 | |
I | Z9203 | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | €7.95 | |
J | Z8840 | M3 | 3.2mm | 12 mm | 3mm | + 0.4 mm / -0.5 mm | €11.67 | |
K | Z8842 | M4 | 4.3mm | 14mm | 3mm | + 0.4 mm / -0.5 mm | €13.70 | |
L | Z8844 | M5 | 5.3mm | 15mm | 3.5mm | + 0.4 mm / -0.5 mm | €17.34 | |
M | Z8846 | M6 | 6.4mm | 18mm | 4.5mm | + 0.4 mm / -0.5 mm | €16.81 | |
N | Z8848 | M8 | 8.5mm | 22mm | 5mm | + 0.4 mm / -0.5 mm | €14.71 | |
O | Z8850 | M10 | 10.5mm | 23mm | 5mm | + 0.4 mm / -0.5 mm | €13.02 | |
P | Z8852 | M12 | 13mm | 26mm | 5mm | + 0.4 mm / -0.5 mm | €15.58 | |
Q | Z8854 | M14 | 15mm | 27mm | 5mm | + 0.4 mm / -0.5 mm | €16.59 | |
R | Z8856 | M16 | 17mm | 32 mm | 5mm | + 0.4 mm / -0.5 mm | €15.78 | |
S | Z8860 | M20 | 21mm | 35mm | 5mm | + 0.4 mm / -0.5 mm | €17.97 | |
T | Z8864 | M24 | 25mm | 43mm | 6.5mm | + 0.4 mm / -0.5 mm | €23.64 | |
U | Z8870 | M30 | 31mm | 48mm | 6.5mm | + 0.4 mm / -0.5 mm | €5.42 | |
V | Z8876 | M36 | 37mm | 50mm | 7.5mm | + 0.4 mm / -0.5 mm | €9.28 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Takım Bileyiciler
- Çubuk ve Boru Kamyonları
- Aydınlatma Kontrol Sistemi Aksesuarları
- Alüminyum Basamak Plakası
- Makine Taşıyıcıları
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- kerpeten
- Yıkayıcılar
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- Veri kaydı
- GENERAL CABLE Elektronik Bağlantı Kablosu, 1000 ft., 24 AWG
- BRADY Bilme Hakkı Etiketi, (Eldiven Piktogramı)
- WESTWARD Ölçekli Keski
- STA-KON 20 ila 18 AWG Halka Terminali
- BANJO FITTINGS kök
- ANVIL Galvanizli Dövme Çelik Dişli Redüktörler
- SPEARS VALVES PVC True Lug Kelebek Vanalar, Dişli Operatörü, SS Pabucu, Buna
- EATON Hoparlörler
- LUMAPRO Montaj Setleri
- BROWNING YCS Serisi Stok Çelik ve Dökme Demir Minimum Delikli Düz Dişliler, 10 Adımlı