5par3 | Çapraz 3/8 İnç Npt Dövülebilir Demir | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5PAR3 Çapraz 3/8 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZWW

APPROVED VENDOR 5PAR3 Çapraz 3/8 İnç Npt Dövülebilir Demir

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4ZWW Modeli: 5PAR3
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
€4.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç2000 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu3 / 8 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 4TJH8 Çapraz 1/4innpt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LQV 4TJH8Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1 / 4 "-€27.86
ONAYLI SATICI 4TJH9 Çapraz 3/8 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LQW 4TJH9Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F3 / 8 "-€8.53
ONAYLI SATICI 4TJJ2 Çapraz 3/4 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LQY 4TJJ2Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F3 / 4 "--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4TJJ3 Çapraz 1 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LQZ 4TJJ3Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1"-€86.94
ONAYLI SATICI 4TJJ4 Çapraz 1 1/4 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LRA 4TJJ4Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1.25 "-€112.67
ONAYLI SATICI 4TJJ5 Çapraz 1 1/2 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LRB 4TJJ5Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1.5 "-€126.29
ONAYLI SATICI 4TJJ6 Çapraz 2 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LRC 4TJJ6Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F2"-€194.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5PAR3 Çapraz 3/8 İnç Npt Dövülebilir Demir
€4.33 / Adet