APPROVED VENDOR 2HVB4 Keçe Şerit Polipropilen 3/8" Kalınlık 1" x 120"
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Keçe Şerit |
Aşınma direnci | Mükemmel |
Destek Tipi | Sade |
Renk | Beyaz |
Yoğunluk | 2-1 / 4 Lbs./Sq. Yd. |
Durometre | 20 - 30 Kıyı A |
sınıf | Çoklu |
Sertlik | Orta |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Sentetik Polyester Keçe |
Maks. Sıcaklık. | 300 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -40 Derece F |
Gerilme direnci | 400 psi |
Kalınlık | 3 / 8 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Titreşim Soğurma | Ultra yüksek |
genişlik | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 5602290000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Aşınma direnci | Destek Tipi | Malzeme | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık Değerlendirme | Gerilme direnci | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FHK8 | 120 " | İyi | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 250 PSI | 1 / 4 " | €20.24 | ||
2FHN1 | 120 " | Mükemmel | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 400 psi | 1 / 4 " | €3.08 | ||
2FHY4 | 120 " | İyi | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 250 PSI | 1 / 8 " | €3.61 | ||
2FJA5 | 120 " | Mükemmel | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 400 psi | 1 / 2 " | €63.76 | ||
2FJG1 | 60 " | Mükemmel | yapıştırıcı | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 400 psi | 1 / 8 " | €2.11 | ||
2FJR8 | 120 " | Mükemmel | yapıştırıcı | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 400 psi | 1 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2FJV4 | 120 " | İyi | yapıştırıcı | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 250 PSI | 1 / 4 " | €7.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00