19d703 | Karbür Frez Topu 3/32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D703 Karbür Frez Topu 3/32 | AA8MUD

APPROVED VENDOR 19D703 Karbür Frez Topu 3/32

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MUD Modeli: 19D703
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
€14.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.3 / 16 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu5 / 32 "
Maks. RPM30000-40000
Uzunluk1.5 "
Shank Malzemesikarbit
Şaft Boyutu1 / 8 "
Shapetop
Ticaret NumarasıSD-53

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D692 Karbür Frez Topu 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SD-3€21.59
ONAYLI SATICI 19D696 Karbür Frez Topu 7/16 | AA8MTX 19D6967 / 16 "3 / 8 "15000-400002.125 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SD-4€26.83
ONAYLI SATICI 19D706 Karbür Frez Topu 5/8 | AA8MUG 19D7065 / 8 "9 / 16 "12000-250002 5 / 16 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SD-6-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 19D708 Karbür Frez Topu 1 | AA8MUJ 19D7081"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SD-9€134.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D703 Karbür Frez Topu 3/32
€14.15 / Adet