APPROVED VENDOR 19D706 Karbür Frez Topu 5/8
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karbür Bur |
Kesici Dia. | 5 / 8 " |
Kesme Kenarı Tipi | Tek Kesim |
Kesim Uzunluğu | 9 / 16 " |
Maks. RPM | 12000-25000 |
Uzunluk | 2 5 / 16 " |
Shank Malzemesi | Güçlendirilmiş çelik |
Şaft Boyutu | 1 / 4 " |
Shape | top |
Ticaret Numarası | SD-6 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 2.03 |
HS kodu | 8207901500 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Kesici Dia. | Kesim Uzunluğu | Maks. RPM | Uzunluk | Shank Malzemesi | Şaft Boyutu | Ticaret Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D692 | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 20000-40000 | 2 1 / 64 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SD-3 | €19.06 | |
19D696 | 7 / 16 " | 3 / 8 " | 15000-40000 | 2.125 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SD-4 | €27.94 | |
19D703 | 3 / 16 " | 5 / 32 " | 30000-40000 | 1.5 " | karbit | 1 / 8 " | SD-53 | €12.53 | |
19D708 | 1" | 15 / 16 " | 7500-15000 | 2 11 / 16 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SD-9 | €130.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00