19d708 | Karbür Frez Topu 1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D708 Karbür Frez Topu 1 | AA8MUJ

APPROVED VENDOR 19D708 Karbür Frez Topu 1

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MUJ Modeli: 19D708

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€134.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1"
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu15 / 16 "
Maks. RPM7500-15000
Uzunluk2 11 / 16 "
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
Shapetop
Ticaret NumarasıSD-9

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D692 Karbür Frez Topu 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SD-3€21.59
ONAYLI SATICI 19D696 Karbür Frez Topu 7/16 | AA8MTX 19D6967 / 16 "3 / 8 "15000-400002.125 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SD-4€26.83
ONAYLI SATICI 19D703 Karbür Frez Topu 3/32 | AA8MUD 19D7033 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "karbit1 / 8 "SD-53€14.15
ONAYLI SATICI 19D706 Karbür Frez Topu 5/8 | AA8MUG 19D7065 / 8 "9 / 16 "12000-250002 5 / 16 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SD-6-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D708 Karbür Frez Topu 1
€134.86 / Adet