1mpd2 | Sokak Dirseği 90 Derece 1/4 İnç Glavanized | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1MPD2 Sokak Dirseği 90 Derece 1/4 İnç Glavanize | AB2LJV

APPROVED VENDOR 1MPD2 Sokak Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Glavanized

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LJV Modeli: 1MPD2
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
€34.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiGalvanizli Dövme Çelik
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 1LBK9 Sokak Dirseği 90 Derece Galvanizli Demir 1/2 In | AB2DDZ 1LBK9Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "300 psi€11.60
ONAYLI SATICI 1LBL1 Sokak Dirseği 90 Derece Galvanizli Dövülebilir 3/4 inç | AB2DEA 1LBL1Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "300 psi€17.76
ONAYLI SATICI 1MPD4 Sokak Dirseği 90 Derece 1/2 İnç Glavanize | AB2LJX 1MPD4Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1 / 2 "--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1MPD5 Sokak Dirseği 90 Derece 3/4 İnç Glavanize | AB2LJY 1MPD5Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F3 / 4 "--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1MPD6 Sokak Dirseği 90 Derece 1 İnç Glavanize | AB2LJZ 1MPD6Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1"--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2WJ14 Sokak Dirseği 90 Derece 3 İnç Npt Demir | AC3UWX 2WJ14Galvanizli Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F WOG3"150 psi€94.21
ONAYLI SATICI 2WJ15 Sokak Dirseği 90 Derece 4 İnç Npt Demir | AC3UWY 2WJ15Galvanizli Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F WOG4"150 psi€177.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1MPD2 Sokak Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Glavanized
€34.73 / Adet