APPROVED VENDOR 1MPD5 Sokak Dirsek 90 Derece 3/4 İnç Glavanized
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sokak Dirseği, 90 Derece |
gövde Malzemesi | Galvanizli Dövme Çelik |
Bağlantı Türü | FNPT x MNPT |
Maks. Basınç | 3000 psi @ 72 Derece F |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 7307929000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBK9 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 2 " | 300 psi | €8.98 | ||
1LBL1 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F WOG | 3 / 4 " | 300 psi | €13.27 | ||
1MPD2 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1 / 4 " | - | €19.67 | ||
1MPD4 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1 / 2 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1MPD6 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1" | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2WJ14 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3" | 150 psi | €76.58 | ||
2WJ15 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 4" | 150 psi | €132.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00