1 lb1 | Sokak Dirseği 90 Derece Galvanizli Dövülebilir 3/4in | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LBL1 Sokak Dirseği 90 Derece Galvanizli Dövülebilir 3/4 inç | AB2DEA

APPROVED VENDOR 1LBL1 Sokak Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir 3/4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DEA Modeli: 1LBL1
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
€13.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç2000 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu3 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 1LBK9 Sokak Dirseği 90 Derece Galvanizli Demir 1/2 In | AB2DDZ 1LBK9Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "300 psi€8.98
ONAYLI SATICI 1MPD2 Sokak Dirseği 90 Derece 1/4 İnç Glavanize | AB2LJV 1MPD2Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1 / 4 "-€19.67
ONAYLI SATICI 1MPD4 Sokak Dirseği 90 Derece 1/2 İnç Glavanize | AB2LJX 1MPD4Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1 / 2 "--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1MPD5 Sokak Dirseği 90 Derece 3/4 İnç Glavanize | AB2LJY 1MPD5Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F3 / 4 "--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1MPD6 Sokak Dirseği 90 Derece 1 İnç Glavanize | AB2LJZ 1MPD6Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1"--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2WJ14 Sokak Dirseği 90 Derece 3 İnç Npt Demir | AC3UWX 2WJ14Galvanizli Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F WOG3"150 psi€76.58
ONAYLI SATICI 2WJ15 Sokak Dirseği 90 Derece 4 İnç Npt Demir | AC3UWY 2WJ15Galvanizli Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F WOG4"150 psi€132.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LBL1 Sokak Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir 3/4in
€13.27 / Adet