APPROVED VENDOR Through Hardened Steel SAE Washer
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Paket Ağırlığı | beden | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 514121G | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | 0.91 | 1" | 0.134 " | +.026 / -. 026 | €13.14 | |
A | 514161G | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 1.05 | 1.5 " | 0.165 " | +.027 / -. 029 | €11.05 | |
A | 514141G | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 1.4 | 1.25 " | 0.165 " | +.027 / -. 029 | €15.23 | |
A | 514131G | 1.125 " | 1.187 " | 2.25 " | 0.91 | 1.125 " | 0.134 " | +.026 / -. 026 | €16.54 | |
A | 514061G | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | 0.38 | 1 / 2 " | 0.095 " | +.026 / -. 021 | €6.09 | |
A | 514021G | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 0.37 | 1 / 4 " | 0.065 " | +.015 / -. 014 | €7.28 | |
A | 514101G | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1 15 / 32 " | 0.74 | 3 / 4 " | 0.134 " | +.026 / -. 026 | €11.05 | |
A | 514041G | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | 0.34 | 3 / 8 " | 0.065 " | +.015 / -. 014 | €6.27 | |
A | 514081G | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 0.7 | 5 / 8 " | 0.095 " | +.026 / -. 021 | €11.76 | |
A | 514031G | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | 0.22 | 5 / 16 " | 0.065 " | +.015 / -. 014 | €4.37 | |
A | 514111G | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 1.75 " | 0.55 | 7 / 8 " | 0.134 " | +.026 / -. 026 | €9.02 | |
A | 514051G | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 59 / 64 " | 0.23 | 7 / 16 " | 0.065 " | +.015 / -. 014 | €3.75 | |
A | 514071G | 9 / 16 " | 19 / 32 " | 1.187 " | 0.47 | 9 / 16 " | 0.095 " | +.026 / -. 021 | €8.01 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Montajsız Flap Tekerlekler
- Yatay Tutamak Geçiş Kelepçeleri
- Dahili Döner Broşlar
- Yaylı Mandallar
- Solunabilir Hava Tüpü
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Lastik ve Jant
- Zincir ve Araçlar
- HONEYWELL Mermi Burun Pistonu Aktüatör Panel Montajlı Hassas Snap Anahtarı
- APPROVED VENDOR Hortum Tertibatı 48 İnç Uzunluk
- BUSSMANN SR-5F Serisi Özel Sigortalar
- AME INTERNATIONAL Rim Plus Tozları
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/16-8 Un
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 5/8-12 Un
- SPEARS VALVES PVC Gri Çizelge 40 Düz Tip Redüktör Burç, Spigot x Fipt
- FUNNEL KING Mini Gres Tabancaları
- EATON XT Komut Bağlantıları