APPROVED VENDOR Through Hardened Steel USS Washer
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Paket Ağırlığı | beden | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 513121G | 1" | 1-1 / 16 " | 2.5 " | 1.65 | 1" | 0.165 " | +.027 / -. 029 | €24.22 | |
A | 513161G | 1.5 " | 1.625 " | 3.5 " | 1.55 | 1.5 " | 0.18 " | +.033 / -. 027 | €20.96 | |
A | 513141G | 1.25 " | 1.375 " | 3" | 1.15 | 1.25 " | 0.165 " | +.027 / -. 029 | €13.61 | |
A | 513131G | 1.125 " | 1.25 " | 2.75 " | 0.97 | 1.125 " | 0.165 " | +.027 / -. 029 | €13.37 | |
A | 513061G | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | 0.81 | 1 / 2 " | 0.109 " | +.023 / -. 023 | €9.91 | |
A | 513021G | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 0.56 | 1 / 4 " | 0.065 " | +.015 / -. 014 | €10.16 | |
A | 513101G | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 2" | 1.9 | 3 / 4 " | 0.148 " | +.029 / -. 026 | €23.05 | |
A | 513041G | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | 0.62 | 3 / 8 " | 0.083 " | +.021 / -. 019 | €8.12 | |
A | 513081G | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.75 " | 1.66 | 5 / 8 " | 0.134 " | +.026 / -. 026 | €18.45 | |
A | 513031G | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 0.48 | 5 / 16 " | 0.083 " | +.021 / -. 019 | €5.85 | |
A | 513111G | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 2.25 " | 1.35 | 7 / 8 " | 0.165 " | +.027 / -. 029 | €16.66 | |
A | 513051G | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 0.52 | 7 / 16 " | 0.083 " | +.021 / -. 019 | €6.63 | |
A | 513071G | 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 0.98 | 9 / 16 " | 0.109 " | +.023 / -. 023 | €11.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- PTFE Hortum Grupları
- Doğrusal Mil ve Destek Rayları
- Kapalı Alan Kaldırma Aracı Askı Bağlantıları
- Ses Verisi Kablolama Blokları
- El Kamyonu Tekerlekleri ve Aksları
- Egzoz fanları
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Dış Mekan Armatürleri
- Tutkallar ve Çimentolar
- Hidrolik Motorlar
- RIDGID Drenaj Temizleme Tambur Makinesi
- HARRINGTON Elektrikli Zincirli Vinç, 20 ft. Kaldırma, Beyaz
- MONSTER Solid Carbide Jobber Matkap Ucu, TiN Finish
- UNITHERM UniVest İzoleli Boru Ceketi
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1/2-32 Un
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 200 IPS 22-1 / 2 Derece Dirsekler, Conta x Spigot
- ROBERTS Kazıyıcı Bıçaklar
- MOLDED FIBERGLASS Tepsiler
- LABCONCO Doku Ekran Kitleri
- WEG Elektrik Motorları, 1/3Hp