Cherne 270138 | Temizleme Fişi, 3.5 İnç Boyut, 2.2 İnç Uzunluk, 17 Psi | 3nvx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 270138 Temizleme Fişi, 3.5 İnç Boyut, 2.2 İnç Uzunluk, 17 psi | AD2EVU 3NVX3

CHERNE 270138 Temizleme Fişi, 3.5 İnç Boyut, 2.2 İnç Uzunluk, 17 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2EVU Model: 270138Çapraz Referans: 3NVX3
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
€25.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Temizleme Fişi
uzunluk2.2 "
MalzemeCam Takviyeli ABS Plastik
Maks. Alan sayısı Geri basınç17 psi/40 fit
Nominal Boyut3.5 "
Aralık3.78" ila 4.25"
TipMekanik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3926904510
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçuzunlukÜcret
CHERNE 270178 Temizleme Fişi, 3 İnç Boyut, 2.2 İnç Uzunluk, 17 psi | AB3WRL 1VNG2 2701783"3.23" ila 3.5"17 psi/40 fit2.2 "€19.07
CHERNE 270188 Temizleme Fişi, 4 İnç Boyut, 2.2 İnç Uzunluk, 17 psi | AB3WRM 1VNG3 2701884"4.22" ila 4.6"17 psi/40 fit2.2 "€25.62
CHERNE 270168 Temizleme Fişi, 2 İnç Boyut, 1.9 İnç Uzunluk, 17 psi | AD2EVT 3NVX2 2701682"2.2" ila 2.5"17 psi/40 fit1.9 "€21.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 270138 Temizleme Fişi, 3.5 İnç Boyut, 2.2 İnç Uzunluk, 17 psi
€25.27 / Adet