Cherne 270270 | Boru Tapası, 8 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 Psi/ 40 Ft. | 2hcd8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 270270 Boru Tapası, 8 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AC2AAG 2HCD8

CHERNE 270270 Boru Tapası, 8 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2AAG Model: 270270Çapraz Referans: 2HCD8
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
€77.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Tapası
uzunluk3.75 "
MalzemeABS Plastik
Maks. Alan sayısı Geri basınç17 psi/40 fit
Nominal Boyut8"
Aralık7.7" ila 8.03"
TipMekanik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçuzunlukÜcret
CHERNE 270210 Boru Tapası, 1 1/2 İnç Boyut, 1.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRD 1VNF4 2702101 1 / 2 "1.48" ila 1.65"17 psi/40 fit1.75 "€7.78
CHERNE 270229 Boru Tapası, 2 İnç Boyut, 1.87 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRE 1VNF5 2702292"1.9" ila 2.17"17 psi/40 fit1.87 "€8.27
CHERNE 270237 Boru Tapası, 3 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRF 1VNF6 2702373"2.8" ila 3.1"17 psi/40 fit2.5 "€11.83
CHERNE 270245 Boru Tapası, 4 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRG 1VNF7 2702454"3.8" ila 4.06"17 psi/40 fit2.5 "€13.93
CHERNE 270261 Boru Tapası, 6 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRK 1VNG1 2702616"5.77" ila 6.08"17 psi/40 fit3.75 "€42.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 270270 Boru Tapası, 8 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.
€77.04 / Adet