Cherne 270237 | Boru Tapası, 3 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 Psi/ 40 Ft. | 1vnf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 270237 Boru Tapası, 3 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRF 1VNF6

CHERNE 270237 Boru Tapası, 3 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WRF Model: 270237Çapraz Referans: 1VNF6
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
€11.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Tapası
uzunluk2.5 "
MalzemeABS Plastik
Maks. Alan sayısı Geri basınç17 psi/40 fit
Nominal Boyut3"
Aralık2.8" ila 3.1"
TipMekanik
UPC675115270237

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3926904510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçuzunlukÜcret
CHERNE 270210 Boru Tapası, 1 1/2 İnç Boyut, 1.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRD 1VNF4 2702101 1 / 2 "1.48" ila 1.65"17 psi/40 fit1.75 "€7.55
CHERNE 270229 Boru Tapası, 2 İnç Boyut, 1.87 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRE 1VNF5 2702292"1.9" ila 2.17"17 psi/40 fit1.87 "€8.10
CHERNE 270245 Boru Tapası, 4 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRG 1VNF7 2702454"3.8" ila 4.06"17 psi/40 fit2.5 "€13.93
CHERNE 270261 Boru Tapası, 6 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRK 1VNG1 2702616"5.77" ila 6.08"17 psi/40 fit3.75 "€40.86
CHERNE 270270 Boru Tapası, 8 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AC2AAG 2HCD8 2702708"7.7" ila 8.03"17 psi/40 fit3.75 "€76.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 270237 Boru Tapası, 3 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.
€11.21 / Adet