Cherne 270261 | Boru Tapası, 6 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 Psi/ 40 Ft. | 1vng1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 270261 Boru Tapası, 6 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRK 1VNG1

CHERNE 270261 Boru Tapası, 6 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WRK Model: 270261Çapraz Referans: 1VNG1
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
€42.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Tapası
uzunluk3.75 "
MalzemeABS Plastik
Maks. Alan sayısı Geri basınç17 psi/40 fit
Nominal Boyut6"
Aralık5.77" ila 6.08"
TipMekanik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu3926904510
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçuzunlukÜcret
CHERNE 270210 Boru Tapası, 1 1/2 İnç Boyut, 1.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRD 1VNF4 2702101 1 / 2 "1.48" ila 1.65"17 psi/40 fit1.75 "€7.78
CHERNE 270229 Boru Tapası, 2 İnç Boyut, 1.87 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRE 1VNF5 2702292"1.9" ila 2.17"17 psi/40 fit1.87 "€8.27
CHERNE 270237 Boru Tapası, 3 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRF 1VNF6 2702373"2.8" ila 3.1"17 psi/40 fit2.5 "€11.83
CHERNE 270245 Boru Tapası, 4 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRG 1VNF7 2702454"3.8" ila 4.06"17 psi/40 fit2.5 "€13.93
CHERNE 270270 Boru Tapası, 8 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AC2AAG 2HCD8 2702708"7.7" ila 8.03"17 psi/40 fit3.75 "€77.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 270261 Boru Tapası, 6 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.
€42.32 / Adet