Dayton 2c369 | Kanatlı Fan 20 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2C369 Kanatlı Fan 20 Giriş | AB9CYB

DAYTON 2C369 Kanatlı Fan 20 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CYB Model: 2C369
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
€133.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Bıçak Yüksekliği4-3 / 32 inç
Blade MalzemeAlüminyum
Bıçak genişliği9.625 "
Delik Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP4414/2917
CFM @ 0.125-In. SP4225/2611
CFM @ 0.250-In. SP4016/2008
Maks. RPM1725
Bıçak Sayısı3
Zift24 Derece
Pervane Çapı.20 "
UyarılarDaha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle
Gerekli HP @ Daha Yüksek RPM1/2
Gerekli HP @ Düşük RPM1/6
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj
RPM Yüksek1725
RPM Düşük1140
TipDeğiştirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)48.01
Gemi genişliği (cm)48.01
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPZiftÜcret
DAYTON 2C365 Kanatlı Fan 20 Giriş | AB9CXY 2C3651 / 2 "3220/21283022/17942792/131617 Derece€97.34
DAYTON 2C367 Kanatlı Fan 20 Giriş | AB9CXZ 2C3675 / 8 "3766/24893587/21833375/157420 Derece€110.71
DAYTON 2C368 Kanatlı Fan 20 Giriş | AB9CYA 2C3681 / 2 "3766/24893587/21833375/157420 Derece€105.16
DAYTON 4C230 Kanatlı Fan 20 Giriş | AD6WEY 4C2301 / 2 "3697/25883479/22463221/164323 Derece€103.19
DAYTON 4C349 Kanatlı Fan 20 Giriş | AD6WFG 4C3495 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 Derece€109.42
DAYTON 4C462 Kanatlı Fan 20 Giriş | AD6WGH 4C4625 / 8 "3220/21283022/17942792/131617 Derece€122.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2C369 Kanatlı Fan 20 In
€133.39 / Adet