DAYTON 4C349 Kanatlı Fan 20 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pervane |
Bıçak Yüksekliği | 4-3 / 32 inç |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Bıçak genişliği | 9.625 " |
Delik Dia. | 5 / 8 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 4414/2917 |
CFM @ 0.125-In. SP | 4225/2611 |
CFM @ 0.250-In. SP | 4016/2008 |
Maks. RPM | 1725 |
Bıçak Sayısı | 3 |
Zift | 24 Derece |
Pervane Çapı. | 20 " |
Uyarılar | Daha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle |
Gerekli HP @ Daha Yüksek RPM | 1/2 |
Gerekli HP @ Düşük RPM | 1/6 |
rotasyon | CW Karşılıklı Deşarj |
RPM Yüksek | 1725 |
RPM Düşük | 1140 |
Tip | Değiştirme |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 25.65 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Delik Dia. | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | Zift | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C365 | 1 / 2 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17 Derece | €97.34 | |
2C367 | 5 / 8 " | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20 Derece | €110.71 | |
2C368 | 1 / 2 " | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20 Derece | €105.16 | |
2C369 | 1 / 2 " | 4414/2917 | 4225/2611 | 4016/2008 | 24 Derece | €133.39 | |
4C230 | 1 / 2 " | 3697/2588 | 3479/2246 | 3221/1643 | 23 Derece | €103.19 | |
4C462 | 5 / 8 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17 Derece | €122.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00