Dayton 4c230 | Kanatlı Fan 20 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4C230 Kanatlı Fan 20 Giriş | AD6WEY

DAYTON 4C230 Kanatlı Fan 20 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WEY Model: 4C230
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
€103.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Bıçak Yüksekliği3-7 / 8 inç
Blade MalzemeAlüminyum
Bıçak genişliği9.625 "
Delik Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP3697/2588
CFM @ 0.125-In. SP3479/2246
CFM @ 0.250-In. SP3221/1643
Maks. RPM1725
Bıçak Sayısı3
Zift23 Derece
Pervane Çapı.20 "
UyarılarDaha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle
Gerekli HP @ Daha Yüksek RPM1/4
Gerekli HP @ Düşük RPM1/15
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj
RPM Yüksek1500
RPM Düşük1050
TipDeğiştirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)48.26
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPZiftÜcret
DAYTON 2C365 Kanatlı Fan 20 Giriş | AB9CXY 2C3651 / 2 "3220/21283022/17942792/131617 Derece€97.34
DAYTON 2C367 Kanatlı Fan 20 Giriş | AB9CXZ 2C3675 / 8 "3766/24893587/21833375/157420 Derece€110.71
DAYTON 2C368 Kanatlı Fan 20 Giriş | AB9CYA 2C3681 / 2 "3766/24893587/21833375/157420 Derece€105.16
DAYTON 2C369 Kanatlı Fan 20 Giriş | AB9CYB 2C3691 / 2 "4414/29174225/26114016/200824 Derece€133.39
DAYTON 4C349 Kanatlı Fan 20 Giriş | AD6WFG 4C3495 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 Derece€109.42
DAYTON 4C462 Kanatlı Fan 20 Giriş | AD6WGH 4C4625 / 8 "3220/21283022/17942792/131617 Derece€122.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4C230 Kanatlı Fan 20 In
€103.19 / Adet