Dayton 6a858 60 Zamanlayıcı Kapalı Gecikme Rölesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6A858 Kapsüllü Zamanlama Rölesi, Potansiyometre, 24 - 240VAC | AE7RAY

DAYTON 6A858 Kapsüllü Zamanlama Rölesi, Potansiyometre, 24 - 240VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7RAY Model: 6A858
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
€42.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapsüllenmiş Zamanlayıcı Rölesi
Ayarlama YöntemiPotansiyometre
İletişim Amp Değeri (Dirençli)1A
İletişim Formu1 YOK
işlevKapatma Gecikmesi
Hz50/60
Giriş Gerilimi24 - 240 VAC
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı60 sn.
Min. Zaman ayarı3 sn.
Montajyüzey
ÇıktıKatı Hal
Pins5
Durum GöstergesiHayır
Zamanlayıcı Aralığı3.00 saniye. 60.00 saniyeye
UPC190735359723

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536490075
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Değişken zamanlama işlemleri için zaman kontrollü elektronik anahtar olarak kullanılan Dayton 6A858 kapsüllü zamanlama rölesi
  • Yüksek görev döngüsü uygulamaları için ideal 1 röleli 5A katı hal çıkışı
  • 24 ila 240 saniyelik bir gecikme sağlamak üzere kapanma gecikmesi işlevi için 3 ila 60VAC voltaj aralığına sahip bir potansiyometre içerir
  • Güvenli çalışma için cURus standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevHzGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıPinsZamanlayıcı AralığıÜcret
DAYTON 2A559 Kapsüllenmiş Zaman Rölesi 1 Sn 2 Pin 1no | AB8WLF 2A559Gecikme50/6024 - 240VAC / 12 - 48VDC1 sn.0.05 sn.20.05 saniye. 1.00 saniyeye€39.83
DAYTON 2A560 Kapsüllü Zaman Rölesi 5 Sn 2 Pin 1no | AB8WLG 2A560Gecikme50/6024 - 240VAC / 12 - 48VDC5 sn.0.25 sn.20.25 saniye. 5.00 saniyeye€40.62
DAYTON 2A561 Kapsüllenmiş Zaman Rölesi 10sn 2 Pin 1no | AB8WLH 2A561Gecikme50/6024 - 240VAC / 12 - 48VDC10 sn.0.5 sn.20.50 saniye. 10.00 saniyeye€40.82
DAYTON 2A562 Kapsüllü Zamanlama Rölesi, 2 Pin, SPST-NO, Gecikmeli | AB8WLJ 2A562Gecikme50/6024 - 240VAC / 12 - 48VDC60 sn.3 sn.23.00 saniye. 60.00 saniyeye€41.24
DAYTON 5WML4 Kapsüllenmiş Zaman Rölesi 1 Sn 5 Pin 1no | AE7BKP 5WML4Kapatma Gecikmesi50/6012 - 125 VDC1 sn.0.05 sn.50.05 saniye. 1.00 saniyeye€37.58
DAYTON 5WML7 Kapsüllenmiş Zaman Rölesi 1 Sn 5 Pin 1no | AE7BKQ 5WML7Kapatma GecikmesiUygulanamaz12 - 125 VDC1 sn.0.05 sn.50.05 saniye. 1.00 saniyeye€37.58
DAYTON 5WML8 Kapsüllenmiş Zaman Rölesi 10sn 5 Pin 1no | AE7BKR 5WML8Kapatma GecikmesiUygulanamaz12 - 125 VDC10 sn.0.5 sn.50.50 saniye. 10.00 saniyeye€32.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6A858 Kapsüllü Zamanlama Rölesi, Potansiyometre, 24 - 240VAC
€42.66 / Adet