DAYTON 1C746 Fan Panjuru 24 1/2 In | AA9BMJ

DAYTON 1C746 Fan Deklanşörü 24 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9BMJ Model: 1C746

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€161.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Backdraft Damperi / Duvar Panjuru
Blade MalzemeMill Finish Alüminyum
Fan Dia'ya uyar. (İçinde.)24
Flanş Genişliği1.5 "
Çerçeve Derinliği2-1 / 2 "
Serbest Bölge3.320 Kare-Ft.
MalzemeG-90 Galvanizli Çelik Çerçeve ve Rot Çubukları
Maks. Alan sayısı Hız2500 fpm
Montaj Deliği Boyutu9/32 x 1/2 "
Montaj konumuDikey
Panel Sayısı1
Açık Derinlik (In.)5-3 / 4
Açılış Gerekli24-1/2 x 24-1/2"
Genel Kare (In.)27
TipYerçekimi ile Çalışan, Tek Panel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.79
Gemi yüksekliği (cm)72.14
Gemi uzunluğu (cm)70.61
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Deliği BoyutuBlade MalzemeÇerçeve DerinliğiMontaj konumuAçılış GerekliTipgenişlikSerbest BölgeÜcret
DAYTON 1C055 Fan Kepenk 30 1/2 Giriş | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"Dikey30-1/2 x 30-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel-5.452 Kare-Ft.€174.65
DAYTON 1C209 Fan Kepenk 36 1/2 İnç Çift Panel Alüminyum | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"Dikey36-1/2 x 36-1/2"Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel-7.071 Kare-Ft.€293.40
DAYTON 1C210 Duvar Panjuru, 42-1/2 İnç Açıklık, 3 İnç Çerçeve Derinliği, 2 Panel | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"Dikey42-1/2 x 42-1/2"Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel-10.253 Kare-Ft.€342.01
DAYTON 1C211 Fan Kepenk 48 1/2 In | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"Dikey48-1/2 x 48-1/2"Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel-12.924 Kare-Ft.€398.83
DAYTON 1C742 Fan Kepenk 12 1/2 In | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum2-1 / 2 "Dikey12-1/2 x 12-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel-0.786 Kare-Ft.€81.87
DAYTON 1C743 Fan Kepenk 16 1/2 In | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum2-1 / 2 "Dikey16-1/2 x 16-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel-1.436 Kare-Ft.€101.10
DAYTON 1C744 Fan Kepenk 18 1/2 In | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum2-1 / 2 "Dikey18-1/2 x 18-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel-2.043 Kare-Ft.€113.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1C746 Fan Deklanşörü 24 1/2 In
€161.91 / Adet