Dayton 4z144 | DC Motor Pm Tenv 1/14 Hp 1750rpm 12/24vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4Z144 Dc Motor Pm Tenv 1/14 Bg 1750rpm 12/24vdc | AE2QRU

DAYTON 4Z144 DC Motor Pm Tenv 1/14 Hp 1750rpm 12/24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2QRU Modeli: 4Z144
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
€264.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Kalıcı Mıknatıslı Motor
Tabana Montaj OC4-7 / 16 x 2 "
Yataktop
Fırça türüdış
Yüze Montaj OC2-5/8 x 2-5/8
çerçeveStandart olmayan
Tam Yük Amperi6.9
Tam Yük Torku2.56 inç-lb.
HP1 / 6, 1 / 14
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft4.875 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor Uygulamasıdeğişken Hız
Motor TasarımıKalıcı Mıknatıs DC
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Havalandırmasız
Motor Montaj TipiYüz / Taban
Motor Termal KorumasıHayır
Etiket RPM1750/4200
Uzunluk6.375 "
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1701-1800
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu1.5 "
Gerilim12 / 24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8501106060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukYatakTam Yük AmperiRPM AralığıMil Dia.Mil UzunluğuGerilimHPÜcret
DAYTON 1Z851 Dc Motor Pm Tenv 1/6 Bg 1800 Rpm 180vdc | AB4MNQ 1Z8519.375 "top0.91701-18001 / 2 "1.5 "180 VDC1/6€309.79
DAYTON 3LCH7 DC Motor Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc | AC9XGK 3LCH74.875 "kol3.81801-30001 / 4 "1"12 VDC1/35€79.67
DAYTON 3XE19 Dc Motor Pm Tenv 1/44 Hp 1800rpm 12 / 24vdc | AD3ACH 3XE195 15 / 16 "top2.41701-18001 / 4 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 18, 1 / 44€436.83
DAYTON 3XE20 Dc Motor Pm Tenv 1/20 Hp 1725rpm 12 / 24vdc | AD3ACJ 3XE206 27 / 64 "top5.11701-18005 / 16 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 9, 1 / 20€440.44
DAYTON 3XE21 Dc Motor Pm Tenv 1/53 Bg 2500 Rpm 90vdc | AD3ACK 3XE215 15 / 16 "top0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/53€427.04
DAYTON 3XE22 DC Sabit Mıknatıslı Motor, 1/27 HP, 1,800 Etiket Devri, Standart Olmayan Çerçeve | AD3ACL 3XE226.437 "top0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/27€443.60
DAYTON 4Z140 Dc Motor Pm Tenv 1/8 Bg 1800 Rpm 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "top1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/8€310.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4Z144 DC Motor Pm Tenv 1/14 Hp 1750rpm 12/24vdc
€264.84 / Adet