Dayton 11x481 | Limit Anahtarı Kafası Wobble Çubuk Bobin Yayı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 11X481 Limit Anahtarı Kafası Wobble Çubuk Bobin Yayı | AA3WRR

DAYTON 11X481 Limit Anahtarı Kafası Wobble Çubuk Helezon Yayı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3WRR Model: 11X481
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
€69.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör UzunluğuUygulanamaz
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
AmperUygulanamaz
İletişim FormuUygulanamaz
IP Rating67
hareketÇok yönlü
NEMA Değerlendirmesi3, 4, 4X, 6P, 13
Çalışma kuvvetiBelirtilmemiş
Çalışma Sıcaklığı.-4 Derece ila 176 Derece F
Seyir mesafesiBelirtilmemiş
UPC190735111734
Voltaj derecesiUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Belirtilmemiş

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIP RatingNEMA DeğerlendirmesiÇalışma kuvvetiÇalışma Sıcaklığı.Seyir mesafesiÜcret
DAYTON 11X479 Limit Switch Kafası Yalpalama Çubuğu Delrin | AA3WRP 11X479673, 4, 4X, 6P, 13Belirtilmemiş-4 Derece ila 176 Derece FBelirtilmemiş€63.93
DAYTON 4VZC6 Limit Switch Kafa Limit Switch Gövdesi Çok Yönlü | AD9ZGU 4VZC666IP66Uygulanamaz-13 Derece ila 158 Derece F60 Dereceleri€8.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 11X481 Limit Anahtarı Kafası Wobble Çubuk Helezon Yayı
€69.52 / Adet