Dayton 11x479 | Limit Anahtarı Başlığı Wobble Çubuk Delrin | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 11X479 Limit Switch Kafası Yalpalama Çubuğu Delrin | AA3WRP

DAYTON 11X479 Limit Switch Kafa Wobble Çubuk Delrin

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3WRP Model: 11X479

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€63.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör UzunluğuUygulanamaz
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
AmperUygulanamaz
İletişim FormuUygulanamaz
IP Rating67
hareketÇok yönlü
NEMA Değerlendirmesi3, 4, 4X, 6P, 13
Çalışma kuvvetiBelirtilmemiş
Çalışma Sıcaklığı.-4 Derece ila 176 Derece F
Seyir mesafesiBelirtilmemiş
UPC190735111710
Voltaj derecesiUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Belirtilmemiş

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIP RatingNEMA DeğerlendirmesiÇalışma kuvvetiÇalışma Sıcaklığı.Seyir mesafesiÜcret
DAYTON 11X481 Limit Anahtarı Kafası Wobble Çubuk Bobin Yayı | AA3WRR 11X481673, 4, 4X, 6P, 13Belirtilmemiş-4 Derece ila 176 Derece FBelirtilmemiş€69.52
DAYTON 4VZC6 Limit Switch Kafa Limit Switch Gövdesi Çok Yönlü | AD9ZGU 4VZC666IP66Uygulanamaz-13 Derece ila 158 Derece F60 Dereceleri€8.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 11X479 Limit Switch Kafa Wobble Çubuk Delrin
€63.93 / Adet