Dayton 4vzc6 | Limit Anahtarı Kafa Limit Anahtarı Gövdesi Çok Yönlü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4VZC6 Limit Switch Kafa Limit Switch Gövdesi Çok Yönlü | AD9ZGU

DAYTON 4VZC6 Limit Switch Baş Limit Switch Gövde Çok Yönlü

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9ZGU Modeli: 4VZC6
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
€8.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör UzunluğuUygulanamaz
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
AmperUygulanamaz
İletişim FormuUygulanamaz
IP Rating66
hareketÇok yönlü
NEMA DeğerlendirmesiIP66
Çalışma kuvvetiUygulanamaz
Çalışma Sıcaklığı.-13 Derece ila 158 Derece F
Seyir mesafesi60 Dereceleri
Voltaj derecesiUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Angular Head

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIP RatingNEMA DeğerlendirmesiÇalışma kuvvetiÇalışma Sıcaklığı.Seyir mesafesiÜcret
DAYTON 11X479 Limit Switch Kafası Yalpalama Çubuğu Delrin | AA3WRP 11X479673, 4, 4X, 6P, 13Belirtilmemiş-4 Derece ila 176 Derece FBelirtilmemiş€64.08
DAYTON 11X481 Limit Anahtarı Kafası Wobble Çubuk Bobin Yayı | AA3WRR 11X481673, 4, 4X, 6P, 13Belirtilmemiş-4 Derece ila 176 Derece FBelirtilmemiş€69.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4VZC6 Limit Switch Baş Limit Switch Gövde Çok Yönlü
€8.65 / Adet