Dikey tutma kelepçeleri kelepçe tabanına dik olarak yönlendirilmiş düz bir / T tutamağa sahiptir (kilitli konumda). Bu tutamaklar, kenetleme kolunu ve bağlı mil tertibatını iş parçalarına doğru itmek için hareket ettirilebilir, böylece çalışma boyunca gevşemelerini / kaymalarını önlerken hareketsiz kalmalarını sağlar. Destaco 202 Serisi dikey tutma kelepçeleri, iş parçalarının düzenli olarak bağlanmasını veya ayrılmasını gerektiren ahşap işleme, hafif işleme, montaj, fikstür kontrolü, test ve kapatma işlemleri sırasında iş parçalarını tutmak için uygundur. Destaco 202-T manuel kelepçe, mukavemet sağlamak ve kelepçenin kaba kullanımından kaynaklanan kırılma/bükülmeyi en aza indirmek için çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu kelepçe, kolay kavrama ve düşük profilli çalışma için bir T tutamağı ile donatılmıştır. Bir neopren mili sabit bir konumda takmak için sağlam bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Bu kelepçe, düz, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı kurulum için dişli montaj deliklerine sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi paslanmaz çelik konstrüksiyon, U çubuk, açık U çubuk, uzun U çubuk, düz taban ve düz tutamak konfigürasyonlarına sahip varyantlarda, değişen gereksinimlere sahip uygulamalarda kullanım kolaylığı için sunar.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 202-T dikey tutma kelepçesi, nakliye, tüketim malları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde armatürleri kontrol etmek, montaj, test ve ahşap işleme operasyonları için kullanılır. Hazne / erişim kapıları, kapaklar ve kapaklar gibi armatürleri kapatmak için de idealdir.
Özellikler:
- Destaco 202-T dikey tutma kelepçesi, kelepçenin takılması ve çalıştırılması için alan gereksinimini azaltmak için düşük profilli bir T tutamakla donatılmıştır.
- Sabit bir konumda bir iş mili yerleştirmek için sağlam bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir.
- Bu kelepçe, düz yatay yüzeylere / iş parçalarına kolay kurulum için flanşlı taban montajına sahiptir ve maksimum 200 lb yük tutar.
- Ağır hizmet operasyonlarında yapısal bütünlük ve dayanıklılık sağlamak için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kelepçe çubuğunu 65 dereceye kadar açmak için kelepçe kolu 105 dereceye kadar aşağı itilebilir.
- Bu kelepçe 0.93 inç yüksekliğe ve 1.31 inç kelepçe kolu uzunluğuna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco'yu sunar 202208-M Sıkıştırma koluna takmak ve iş parçalarını tutmak için düz uçlu bağlı neopren mil.
- Destaco 215105 flanşlı pullar, Destaco 202-T dikey tutma kelepçesini çalıştırırken milin esnek şekilde ayarlanması için kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 202-T dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 202-T tutma kelepçesi, kelepçenin güvenli montajı için flanşlı tabanın her iki tarafında iki dişli deliğe sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 202-T kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco bu kelepçeyi düz tutamaklı (
202) uzun süreli kullanımda kullanıcı konforu ve U sıkıştırma çubuğu (
Destaco 202-TU) mil tertibatının esnek ayarlanması için. Destaco 202-T kelepçe ile ilgili daha fazla çeşit için, şu adresi ziyaret edin:
Destaco 202 Serisi kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutmak için ideal kapasitesini gösterir.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli durumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) yönlendirilir, yatay mafsallı kıskaç durumunda ise yatay olarak (tabana paralel) yerleştirilir.
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 202-T gibi belirli yekpare çubuk tarzı kıskaçlar, dikey bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan bir iş miline sahiptir. Bu tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma ortasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli bir kenetleme sağlar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC.Q gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir. Sapın kırmızı rengi Destaco kelepçelerinde herhangi bir şey ifade ediyor mu?A. Kırmızı renkli kulplar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçelerinin saplarını çıkarabilir miyiz?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen tutacaklara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri, kaldırma ve/veya kaldırma uygulamaları için yük dereceli midir?
C. Hayır, Destaco kelepçeleri, güvenli ve emniyetli çalışmaya olanak sağlamak amacıyla kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamıştır.