Destaco 215-S yatay tutma mafsallı kelepçe, tutma eyleminin etkili bir şekilde bağlantı elemanlarının yerine geçebileceği uygulamalar için tasarlanmıştır. Dar alanlar için kompakt ve alçak bir tasarıma sahiptir. Bu yatay kelepçe, önden veya yandan çalıştırılabilen bir kol ile donatılmıştır. Bu tutma kelepçesi, sağlam bir tutma çubuğuna, 87 dereceye kadar kelepçe çubuğu açılma açısına ve 200 lb tutma kapasitesine sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir. Bir tutamak, bir kaldıraç sistemi ve bir sabitleme çubuğu ile birlikte gelir. Sabitleme çubuğu, nesnelerin hareket etmemesini sağlar ve kaldıraç sistemi, iş parçasını çalışma için sabit tutmak için nesneye yeterli baskı uygular. Kelepçe, iş parçalarını kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir. Bu Destaco yatay tutma kelepçesi, kilitlemek veya kilidini açmak için çok az çaba sarf ederek güçlü sıkıştırma kuvveti uygulayan bir bağlantı sistemi ile birleştirilmiştir. Bu manivelalı kıskaç, kıskaç takıldığında düz duran yatay bir kol tutacağı kullanılarak iş parçalarını yerinde tutmak için kullanılır. Destaco 215-S yatay baskı mengenesi, mengene basıncını otomatik olarak ayarlayan otomatik basınç ayarlama sistemi ile entegre edilmiştir. Bu, farklı boyutlardaki iş parçalarının sıkıştırılmasına izin verir. Destaco 215-S yatay tutma mafsallı kelepçesi paslanmaz çelikten yapılmıştır ve sıkıştırma çubuğuna paralel yatay bir tutamağa sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 215-S yatay tutma kelepçesi, havacılık, otomotiv, gıda ve paketleme ve tüketim malları sektörlerinde montaj, hafif hizmet bağlama ve ağaç işleme uygulamaları için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 215-S yatay tutmalı manivelalı kilitleme kıskacı, Destaco yatay tutma kıskaçlarının en küçüğüdür.
- Tıkanmayı önlemek için sağlam bir çubuğa ve flanşlı bir tabana sahip düşük profilli bir tasarıma sahiptir ve dar alanlarda hafif iş kenetleme için idealdir.
- Bu ünite, maksimum tutma kuvveti için bir neopren mil ile birlikte verilir.
- Destaco 215-S yatay tutmalı manivelalı kıskaç, M6 mil aksesuarlarını barındırabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 205208-M: Bu mil tertibatları, malzemeyi çalışma yüzeylerine sabitlemek için Destaco 215-S yatay tutmalı manivelalı kelepçenin montajına yardımcı olan dişli çubuklara sahiptir. Bu miller, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir. Kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 215-S yatay tutmalı manivelalı kıskaç, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kıskacın verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 215-S yatay tutmalı manivelalı kelepçe, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli montaj deliklerine sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Yatay mafsallı kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Yatay mafsallı kıskaçlar, bir iş parçasını veya fikstürü kilitli konumda tutmak için merkez üstü kilitleme eylemi kullanır.
S. Mafsallı kelepçenin kapasitesini nasıl ölçebiliriz?
A. Belirli bir mafsallı kelepçenin kapasitesi, sıkıştırma plakası (en yüksek konumunda) ile çalışma tezgahı arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
S. Tutma mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kıskaç iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit tutmak için donatılmış bağlantıları sıkıştırır veya gerer.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçeleriyle birlikte Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Yatay geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Bağlamadan sonra, mil somunu gevşetilerek / sıkıştırılarak kelepçe ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya bükülmeye karşı koruma için seçilen Adetlerle birlikte verilir).
S. Destaco tutma sapları kelepçelerinden çıkarılabilir mi?
A. Genel olarak, Destaco tutamaklar kaydırılarak ayrılabilir. Bununla birlikte, alttaki tutamak tasarımının dış hatlarına uyması için vinile daldırıldıkları için bazı tutamakların kesilmesi gerekecektir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.