Destaco 215-USS yatay tutmalı manivelalı kilitleme kıskacı, ahşap işleme ve üretim tesisleri için iş parçalarını sabit ve düz yüzeylere kenetli tutmak için tasarlanmıştır. Bu manuel tutma çubuğu kelepçesi, operasyon boyunca bir iş parçasının tekrar tekrar kelepçelenmesi / ayrılmasının gerekli olduğu uygulamalar için idealdir. Standart sıkma kolları ve milleri kullanırken uzun bir kullanım ömrü sağlamak için tasarlanmıştır. Düşük profilli tasarımı, kelepçe montajı ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indirerek dar alanlarda kullanım kolaylığı sağlar. Bu mafsallı kelepçe, tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarı sağlamak için tasarlanmış U şeklinde bir çubuğa sahiptir. Bu özellik, çalışanın mafsallı kelepçeyi çeşitli büyüklükteki iş parçaları için ayarlamasını sağlar. Ek olarak, Destaco 215-USS mafsallı kelepçe, iş parçasını işlem boyunca sabit tutan ve gevşemesini / kaymasını önleyen ayarlanabilir paslanmaz çelik altıgen başlı bir mil ile birlikte gelir. Yüksek aşındırıcı koşullara ve dış ortamlara karşı hasar / aşınmayı önlemek için tamamı paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir. Ancak bu kelepçe, işleme ve metal işleme uygulamaları için tasarlanmamıştır. Ayrıca çelik, düz tabanlı U çubuk ve flanşlı tabanlı katı çubuk çeşitlerinde sunulmaktadır. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
- Destaco 215-USS yatay tutma kelepçesi, endüstriyel tesislerde kapakları ve armatürleri kontrol etmek ve montaj ve ahşap işleme operasyonlarını gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Kaynak ve gıda işleme operasyonları için de kullanılabilir, ancak işleme uygulamaları için önerilmez.
Özellikler:
- Destaco 215-USS yatay tutmalı manivelalı kilitleme kıskacı, çalışma sırasında iş parçasının kaymasını ve tutuşunu kaybetmesini önleyen ayarlanabilir bir paslanmaz çelik mil ile birlikte gelir.
- Düşük profilli tasarımı, dar alanlarda kurulum kolaylığı sağlar ve kenetleme sırasında minimum üst açıklığın gerekli olmasını sağlar.
- Destaco yatay tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, yüksek derecede aşındırıcı ortamlara / endüstriyel koşullara karşı aşınmaya karşı direnç gösterirken, kelepçenin ağır yükler altında bükülmesini / kırılmasını önlemek için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında güvenli kurulum sağlayan iki çift montaj deliği olan flanşlı bir tabana sahiptir.
- Destaco yatay tutmalı mafsallı kilitleme kıskacının kenetleme çubuğu ve kolu, sırasıyla 87 ve 78 dereceye kadar açılabilir.
- Maksimum 250 lb tutma kapasitesi sağlamak için U çubuk stili sıkıştırma koluna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 202943-M paslanmaz çelik altıgen başlı mil, Destaco 215-USS yatay tutma kelepçesinde kırılmış / aşınmış mili değiştirmek için mevcuttur.
- Destaco 215905 flanşlı rondela, bir flanşın cıvatalarını ve contalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 215-USS yatay tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 215-USS yatay tutma kelepçesi, düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına güvenli kurulum sağlamak için iki çift montaj deliği bulunan flanşlı bir tabana sahiptir. Gerektiğinde, bu kelepçe basit bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kıskaç kilitli konumdayken sapın yöneliminde yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak yönlendirilir (tabakaya dik), yatay mafsallı kıskaç durumunda ise yatay olarak yönlendirilir (tabana paralel).
S. Marka, diğer taban montaj stillerinde yatay tutma kelepçeleri sunuyor mu?
C. Evet, bu flanşlı tabanlı U çubuk varyantına ek olarak Destaco ayrıca düz tabanlı U çubuk (Destaco 215-UB) ve flanşlı tabanlı katı çubuk (Destaco 215-S) stil yatay kelepçeler de.
S. Yatay tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco yatay tutma kelepçeleri, metal işleme ve ahşap işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için tasarlanmıştır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya herhangi bir başka üretim işlemi sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Yatay tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Bazı U çubuk tarzı kenetleme kolu kıskaçları, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan düz uçlu bir neopren mile sahiptir. Bu tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma ortasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli bir kenetleme sağlar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mekanik kelepçelerin sorunsuz çalışmasını ve dayanıklılığını sağlamak için Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.