Vurgularım yatay tutma kelepçeleri kilitli konumda tabana paralel kulplarla donatılmıştır. Bu tutamaklar, kenetleme kollarına bağlı milleri iş parçalarına doğru itmek için döndürülür. Destaco 215 Serisi yatay tutma kelepçeleri, fikstür kontrolü, ahşap işleme, kapatma ve montaj işlemlerinde iş parçalarını düz yüzeylere tutmak için uygundur. Bu manuel kelepçeler, iş parçalarının tekrar tekrar bağlanması / ayrılması için kullanılır. 215 Serisi kelepçeler, kurulum ve çalışma alanı gereksinimini azaltmak ve dar alanlarda kullanım kolaylığını artırmak için düşük profilli bir tasarıma sahiptir. Destaco 215-UB manuel kelepçe, yapısal bütünlük sağlamak ve ağır yükler altında aşınma ve yıpranmaya dayanmak için çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu kelepçe, duruş süresini azaltmak ve iş parçalarının gevşemesini veya kaymasını önlerken çeşitli uygulamalar için ayrı bir kelepçe satın almayı önlemek için tutma çubuğu uzunluğu boyunca ayarlanabilir bir neopren mili takmak için U şeklinde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Bu kelepçe, yanal dikey yüzeylere montaj için düz bir tabana sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi paslanmaz çelik konstrüksiyon, flanşlı taban ve yekpare bağlama çubuğuna sahip varyantlarda sunar.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 215-UB yatay tutma kelepçesi, otomotiv, havacılık, ulaşım ve gıda ve paketleme endüstrilerinde montaj, kaynak, kontrol fikstürleri ve ahşap işleme operasyonlarında kullanım için idealdir. Hazne/erişim kapıları, kapaklar ve kapaklar gibi çeşitli armatürleri kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 215-UB yatay tutma kelepçesi, değişen boyutlardaki iş parçalarını taşımak için mil tertibatlarını çubuk uzunluğu boyunca ayarlamak için bir U sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır.
- Kelepçenin dikey yüzeylere montajı için düz taban montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçe, çalışma alanı gereksinimini azaltmak için düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- 200 lb'ye kadar olan taşıma yüklerinden kaynaklanan kırılma/bükülme hasarlarını minimuma indirmek için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu azaltan, tutması kolay bir tutamağa sahiptir.
- Kelepçe kolu, kelepçe çubuğunu 78 dereceye kadar açmak için 87 dereceye kadar yukarı doğru döner.
- Kelepçe, 2.25 inç uzunluğunda bir kelepçe koluna ve kelepçe kolunun altında 1.15 inç yüksekliğe sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco sunar 202208-M kelepçe koluna takılarak iş parçalarını tutmak için düz uçlu bağlı neopren mil.
- Destaco ayrıca Destaco 215105-UB kelepçede milin esnek şekilde ayarlanması için 215 flanşlı rondela gibi yedek parçalar sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 215-UB yatay tutma kelepçesi, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin üstün performansı için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi endüstriyel standartlarla uyumludur.
Kurulum:
- Destaco 215-UB tutma kelepçesi, düz tabandaki dişli delikler kullanılarak tezgahlara veya düz dikey yüzeylere güvenli bir şekilde monte edilir.
- Bu kelepçe, tutma yeri ve kelepçe çubuğu yukarı doğru açılırken kullanım kolaylığı için minimum bir üst boşluk gerektirir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 215-UB manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri flanşlı tabanda sunar (215-U) kelepçeyi yatay yüzeylere monte etmek için. Destaco 215-UB kelepçesi ile ilgili daha fazla varyant için şu adresi ziyaret edin: Destaco 215 Serisi kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Yatay tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 215-UB manivelalı kıskaç gibi belirli U çubuk tarzı kıskaçlar, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan düz uçlu birleştirilmiş neopren iş mili barındırır. Bu yatay tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma sırasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli kenetleme sağlar.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kilitli konumdayken kıskaç tutamağının oryantasyonunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken tabana dikey / diktir, yatay mafsallı kıskaç durumunda ise yatay olarak konumlandırılır (tabana paralel).
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarda bir anlam ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli kulplar, tanınabilir bir alanı belirtmek dışında böyle bir öneme sahip değildir. Renk, operatörü çalıştırma kolunun nerede olduğunu ve onu nerede ve ne zaman tutması gerektiğini bildirir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.
S. Bakım yaparken Destaco kelepçelerinde hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçelerinin onarımı veya bakımı için Mobil XTC gibi bağlantı greslerinin kullanılması önerilir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.