Destaco 8015 Pnömatik Salıncak Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DESTACO 8015 Dişli Döner Kelepçe, 0.85 İnç Strok, 18 lb Sıkma Kuvveti | AC8PJE 3CXJ9

DESTACO 8015 Dişli Salıncak Kelepçesi, 0.85 İnç Strok, 18 lb Sıkıştırma Kuvveti

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8PJE Model: 8015Çapraz Referans: 3CXJ9
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
€584.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Salıncak Kelepçesi
Sıkma Kuvveti18 Lbs.
Silindir çapı0.75 "
Holding Kapasitesi25 Lbs.
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Giriş Hava Basıncı (PSI)130
dağDişli Gövde
Çalışma Sıcaklığı.-14 ila +195 Derece F
Bağlantı noktası boyutu10-32
Ürün Veri Sayfasıdestaco-8015.pdf
Döner Strok0.47 "
Inme0.85 "
Salıncak YönüSağ el
Dikey Kelepçe İnme0.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Destaco 8015 pnömatik döner kıskaç, metal işleme tesislerinde iş parçalarını tutmak için idealdir. Bu kıskaç, hafif hizmet tipi kenetleme uygulamaları için tasarlanmıştır ve kenetleme işlemi boyunca piston konumunu doğru bir şekilde algılamak için sensöre hazır bir tasarıma sahiptir. Boşluk / dişli deliklere kolay kurulum için dişli bir gövdeye sahiptir.

Kullanım Alanları:

  • Hafif işleme
  • Kaynak ve montaj işlemleri

Özellikler:

  • Kelepçe piston konumunu algılamak için sensöre hazır tasarıma sahip Destaco pnömatik döner kelepçe (yuvarlak stil sensörleri barındırır)
  • Boşlukta / dişli deliklerde güvenli kurulum için dişli gövde

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Pnömatik döner kıskaçlar için Destaco 801528 yedek sıkıştırma kolu

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalı

Kurulum:

  • Pnömatik döner kelepçenin dişli gövdesi, bir montaj flanşı kullanılarak bir boşluk deliğinden veya dişli bir deliğe monte edilebilir

Sık sorulan Sorular:

S. Marka, sola dönüşlü konfigürasyonda pnömatik döner kıskaçlar sunuyor mu?

C. Evet, Destaco'yu seçebilirsiniz 8416 Bu sağdan salınımlı varyanta ek olarak soldan salınımlı kelepçe.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir çapıSalıncak YönüInmeDöner StrokDikey Kelepçe İnmedağBağlantı noktası boyutuÜcret
DESTACO 8016 Pnömatik Sol Yönlü Salınım Kelepçesi, Alüminyum, 25 lb Kapasite | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "Left Hand0.85 "0.47 "0.38 "Dişli Gövde10-32€615.86
DESTACO 8215 Pnömatik Döner Kelepçe, Sağdan Salınımlı, Sensör Hazır | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "Sağ el1.25 "0.75 "0.5 "Dişli Gövde3 / 8-16€784.90
DESTACO 8216 Pnömatik Döner Kelepçe, Dişli Gövde, Sol Yönlü Salınım | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "Left Hand1.25 "0.75 "0.5 "Dişli Gövde3 / 8-16€772.58
DESTACO 8415 Pnömatik Döner Kelepçe, Alüminyum, 68 lb Tutma Kapasitesi | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "Sağ el1.25 "0.75 "0.5 "Dişli Gövde3 / 8-16€679.95
DESTACO 8416 Dişli Döner Kelepçe, 1.25 İnç Strok, 55 lb Sıkma Kuvveti | AC8PJP 3CXK9 84161.19 "Left Hand1.25 "0.75 "0.5 "Dişli Gövde3 / 8-16€755.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DESTACO 8015 Dişli Salıncak Kelepçesi, 0.85 İnç Strok, 18 lb Sıkıştırma Kuvveti
€584.43 / Adet