Destaco 8016 pnömatik döner kelepçe, delik boyutu ve giriş basıncıyla doğru orantılı olarak sıkıştırma kuvveti sağlayan, kilitlenmeyen bir kelepçedir. Bu pnömatik döner kıskaç, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerindeki metalik ve metalik olmayan ürünlerde ikincil üretim operasyonlarında hızlı sallama ve kenetleme hareketi için dişli bir gövdeye sahiptir. Kaldırma veya yükleme sırasında iş parçası ile hafif bir çarpışmadan sonra bile sıkıştırma kolunun açı pozisyonunun aynı kalmasını sağlayan sağlam bir salınım mekanizması entegre eder. Bu kelepçe, zorlu ortamlar için ideal olan hafif bir alüminyum gövdeye sahiptir ve 25 lb'ye kadar tutma kapasitesi sağlamak için bir mil ve sıkıştırma kolu ile birlikte verilir. psi. Bu pnömatik sol döner kelepçenin dişli gövdesi, montaj vidaları kullanılarak bir dişli veya boşluk deliğine kolay montaj sağlar. Kelepçenin sağlam tek parça yapısı, iç bileşenlerin doğru hizalanmasını ve sıkıştırma sertliğini garanti eder. Havayla çalışan bir döner kolun ucundaki manuel olarak ayarlanabilen dişli saplamanın yardımıyla iş parçasına kenetlenir. Bu ünite, bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir pnömatik giriş silindiri içerir ve kelepçenin aşırı hızlanmasından kaynaklanan kam hasarını önlemek için dahili deliklere sahiptir. Destaco 140 çift etkili, pnömatik döner kelepçe, yuvarlak tip sensörler için sensöre hazır bir tasarıma sahiptir. Bu konum sensörü, herhangi bir rahatsızlığa neden olmadan yerden tasarruf etmek için kelepçenin montaj zarfına girmesini önleyerek kelepçenin alan zarfına monte edilecek şekilde tasarlanmıştır.
Kullanım Alanları:
Destaco 8016 pnömatik döner kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, montaj, fikstürle bağlama ve test gibi uygulamalar için uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 8016 pnömatik döner kıskaç, dahili bileşenlerin hassas bir şekilde hizalanmasını ve maksimum kenetleme sertliğini sağlamak için tek parçalı sağlam bir yapıya sahiptir.
- Tek etkili kelepçelerin doğasında bulunan geri dönüşsüz ve yavaş geri dönüş sorunlarını ortadan kaldırabilen çift etkili bir ünitedir.
- Bu pnömatik kelepçe, 140 ila 45 psi arasında değişen basınçlarda 130 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıklara dayanırken mükemmel yapısal sertlik sunan hafif ve sağlam bir alüminyum gövdeye sahiptir.
- Kaynak, hafif işleme ve montaj işlemleri sırasında 25 lb'ye kadar taşıma kapasitesi için ideal bir sıkıştırma kolu ve işmili ile birlikte gelir.
- Bu pnömatik döner kıskaç, yuvarlak tip sensörler için sensöre hazırdır.
- İş parçasını sıkıştırmak için havayla çalışan bir döner kolun ucunda manuel olarak ayarlanabilen dişli bir saplamaya sahiptir.
- Bu Destaco pnömatik döner kıskaç, ünitenin vidalı vidalarla vidalı veya boşluklu bir deliğe kolayca monte edilmesini sağlayan dişli bir gövdeye sahiptir.
- Soldan salınım seçeneği mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 801528 & 801529: Bu Destaco sıkıştırma kolları, markanın 8016 pnömatik döner mengenesi ile uyumludur. Mükemmel yapısal sağlamlık için hafif alüminyum yapıya sahiptirler ve 360 dereceye kadar kol konumlandırmayı kolaylaştıran kilitli bir konik bağlantıya sahiptirler.
- Destaco 801532: Bu kenetleme kolu adaptörleri, özelleştirilmiş kıskaç kollarını Destaco 8016 kıskacına takmak için bir araç sağlar. Üniteler, 360 dereceye kadar serbest hareket sağlayabilen döndürülebilir bir kola sahiptir.
- Destaco 801553: Bu Destaco montaj flanşları, değişken yükseklik ayarlarına izin vererek Destaco'nun 8016 dişli pnömatik döner kelepçesinin özelliklerini geliştirir ve gömme montaj uygulamaları için uygundur.
- Destaco 801560: Bu yedek conta kitleri, 8016 pnömatik döner kelepçenin engelsiz çalışması için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 8016 pnömatik döner kıskaç, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 8016 pnömatik döner kıskaç, üniteyi dişli bir deliğe veya bir boşluk deliğinden, isteğe bağlı montaj vidaları ve flanş aksesuarlarıyla monte etmek için İngiliz dişli bir gövdeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik salıncak kelepçesi nedir?
A. Pnömatik döner kıskaçlar, düşük kenetleme kuvveti gerektiren uygulamalar için uygundur. Ek olarak, engelsiz ve kısıtlamasız iş parçası yükleme ve boşaltma için kenetleme alanını kenetleme bileşenlerinden ve kayışlardan uzak tutarlar.
S. Sol ve sağ salıncak kelepçesi arasında nasıl ayrım yapılır?
A. Bir kıskacın sola veya sağa salınan bir kıskaç olup olmadığını belirlemek için, kenetleme stroku sırasında kolu yukarıdan görmenizi görselleştirmeniz gerekir. Saat yönünün tersine hareket eden kollar sol el salıncakları, saat yönünde hareket eden kollar ise sağ el hareketidir.
S. Pnömatik döner kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Pnömatik döner kıskaç, pistonun döndürülmesiyle birlikte vidalı kenetleme kolu için tüm strokun bir kısmının kullanıldığı çift etkili, çekme tipi bir silindire sahiptir.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
A. Destaco kelepçeleri, IP65 standartlarına göre tasarlanmış endüktif sensörler sayesinde toza, şiddetli yağmura ve güçlü su jetlerine karşı koruma sağlar.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin imalat işlemleri sırasında sac metali veya ekipmanı tutma kapasitesini temsil eder.