Destaco 8416 Pnömatik Salıncak Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DESTACO 8416 Dişli Döner Kelepçe, 1.25 İnç Strok, 55 lb Sıkma Kuvveti | AC8PJP 3CXK9

DESTACO 8416 Dişli Salıncak Kelepçesi, 1.25 İnç Strok, 55 lb Sıkıştırma Kuvveti

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8PJP Model: 8416Çapraz Referans: 3CXK9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€755.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Salıncak Kelepçesi
Sıkma Kuvveti55 Lbs.
Silindir çapı1.19 "
Holding Kapasitesi68 Lbs.
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Giriş Hava Basıncı (PSI)130
dağDişli Gövde
Çalışma Sıcaklığı.-14 ila +195 Derece F
Bağlantı noktası boyutu3 / 8-16
Döner Strok0.75 "
Inme1.25 "
Salıncak YönüLeft Hand
UPC025141084160
Dikey Kelepçe İnme0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Destaco 8416 pnömatik döner kıskaç, metal işleme tesislerinde iş parçalarını tutmak için uygundur. Bu kıskaç, hafif hizmet tipi kenetleme uygulamaları için tasarlanmıştır ve kenetleme işlemi boyunca piston konumunu doğru bir şekilde algılamak için sensöre hazır bir tasarıma sahiptir. İş parçasını yerinde tutan ve kaymayı önleyen sentetik bir mil ucuna sahiptir.

Kullanım Alanları:

  • Hafif işleme
  • Kaynak ve montaj

Özellikler:

  • Kelepçe piston konumunu algılamak için sensöre hazır tasarıma sahip Destaco pnömatik döner kelepçe (yuvarlak stil sensörleri barındırır)
  • Boşlukta / dişli deliklerde güvenli kurulum için dişli gövde
  • Kaymayı önlerken iş parçasını güvenli bir şekilde tutmak için sentetik mil ucu

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Pnömatik döner kıskaçlar için Destaco 821512 yedek sıkıştırma kolu

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalı

Kurulum:

  • Dişli gövde, bir montaj flanşı kullanılarak bir boşluk deliğinden veya dişli bir deliğe monte edilebilir

Sık sorulan Sorular:

S. Marka, sağdan dönüşlü konfigürasyonda pnömatik döner kıskaçlar sunuyor mu?

A. Evet, Raptor Supplies Destaco'yu da sunar 8015 bu sol salıncak varyantına ek olarak sağ salıncak kelepçesi.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir çapıSalıncak YönüInmeDöner StrokDikey Kelepçe İnmedağBağlantı noktası boyutuÜcret
DESTACO 8015 Dişli Döner Kelepçe, 0.85 İnç Strok, 18 lb Sıkma Kuvveti | AC8PJE 3CXJ9 80150.75 "Sağ el0.85 "0.47 "0.38 "Dişli Gövde10-32€584.43
DESTACO 8016 Pnömatik Sol Yönlü Salınım Kelepçesi, Alüminyum, 25 lb Kapasite | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "Left Hand0.85 "0.47 "0.38 "Dişli Gövde10-32€615.86
DESTACO 8215 Pnömatik Döner Kelepçe, Sağdan Salınımlı, Sensör Hazır | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "Sağ el1.25 "0.75 "0.5 "Dişli Gövde3 / 8-16€784.90
DESTACO 8216 Pnömatik Döner Kelepçe, Dişli Gövde, Sol Yönlü Salınım | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "Left Hand1.25 "0.75 "0.5 "Dişli Gövde3 / 8-16€772.58
DESTACO 8415 Pnömatik Döner Kelepçe, Alüminyum, 68 lb Tutma Kapasitesi | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "Sağ el1.25 "0.75 "0.5 "Dişli Gövde3 / 8-16€679.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DESTACO 8416 Dişli Salıncak Kelepçesi, 1.25 İnç Strok, 55 lb Sıkıştırma Kuvveti
€755.38 / Adet