Pnömatik kelepçeler tekrarlayan kenetleme/açma gerektiren iş parçalarını tutmak için kenetleme basıncı uygulamak için pnömatik silindirler kullanın. Destaco pnömatik manivelalı kıskaçlar, otomotiv ve gıda ve paketleme uygulamalarında fikstür, test, montaj ve kaynak işlemlerini gerçekleştirmek için idealdir. Destaco 810 Serisi pnömatik tutma kelepçeleri, 210 Serisi manuel kelepçelerin pnömatik versiyonlarıdır. Hem yuvarlak hem de T slot tipi sensörleri barındırmaya hazır sensörlerdir. Bu kelepçeler, harici akış kontrolü ihtiyacını ortadan kaldıran yerleşik akış kısıtlamalarına sahiptir. Destaco 810-S, sabit bir konumda bir işmili yerleştirmek için sağlam bir sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır. Pürüzsüz çalışma ve konum algılama için manyetik halka pistona sahip havayla çalıştırılan bir pnömatik silindir tarafından çalıştırılır. Pnömatik silindir, 0.029/1 NPT bağlantı noktası aracılığıyla 8 fit küp hava tüketir ve maksimum 10 bar basıncı işleyebilir. Bu pnömatik kelepçe 750 lb'lik maksimum yük tutma kapasitesi sağlar. Tamamen bağımsızdır ve kullanıcı güvenliği için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Bu kelepçe tabanı, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı ve kolay kurulum için dişli montaj deliklerine sahiptir. Raptor Supplies ayrıca bu kıskacı, bir iş milinin konumunu ayarlamak için bir U kıskaç çubuğuna sahip varyantlarda sunar; basınçlı hava sağlamak için G-1/8 hava bağlantı noktasına sahip bir silindir.
Kullanım Alanları:
Destaco 810-S pnömatik tutma kelepçesi, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki fikstür, test, kaynak ve montaj gibi uygulamalar için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 810-S pnömatik tutma kelepçesi, sabit bir konuma bir iş mili takmak için sağlam bir sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır.
- Kelepçenin çubuk uzunluğu 3.57 inçtir ve kelepçe tabanının 1.79 inç üzerindedir.
- Bu sıkıştırma kolu, iş parçalarını tutmak için bir pnömatik silindirden gelen sıkıştırma basıncı kullanılarak hareket ettirilir.
- Pnömatik silindir, sınırsız hava akışı, sorunsuz çalışma ve harici akış kontrollerinin gerekliliğini önleme için yerleşik bir akış kontrolüne sahiptir; doğru konum algılama için bir manyetik halka piston.
- Kelepçe, kapalı ve açık konumlarını belirlemek için yuvarlak (810169) veya T-yuvası (8EA-109-1) sensörleri barındırabilir.
- Ekli milleri sabit bir yerde sıkmak için bir cıvata tutucu ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 210114: Bu cıvata tutucular, milleri sabit bir yerde sıkmak için Destaco 810-S pnömatik tutma kelepçesi ile birlikte kullanılır.
- Destaco 810CYL yedek silindir tertibatı: Bu silindir tertibatları, eskisinin aşınması veya arızalanması durumunda hatalı pnömatik silindirlerin yerini alacak şekilde tasarlanmıştır.
- Destaco 810-S-LC & 810450-40-1-00: Bu yedek kelepçe tertibatı ve conta kitleri, kelepçedeki hatalı veya aşınmış kelepçe tertibatlarının veya pnömatik contaların yerini alır.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: 2 ve 5 metre uzunluğundaki bu hızlı bağlantı kesme sensör kabloları, kelepçenin kapalı/açık konumunu algılamak için pnömatik silindir üzerindeki sensörlere bağlanır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 810-S pnömatik tutma kelepçesi, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 810-S pnömatik manivelalı kıskaç tabanı, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı kurulum için dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 810-S pnömatik tutma kelepçesinin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu pnömatik kelepçeyi G-1/8 boyutlu hava portuna sahip bir varyantta sunar (Destaco 810-SE) ve U bar & 600 lb tutma kapasitesine sahip bir varyant (Destaco 810-U).
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti, kelepçenin ekipmanı, iş parçasını veya sacı montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengenenin onu tutmak için iş parçasına uyguladığı gerçek kuvveti ifade eder. Tutma kuvveti veya kapasitesi, imalat işlemi sırasında ölçülen kelepçenin ideal mukavemetinin bir ölçüsünü sağlar. Kenetleme çubuklarındaki millerin konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak, kenetleme kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda pnömatik tutma kelepçesi sunuyor mu?
A. Destaco ayrıca geniş bir hafif ve orta hizmet yelpazesi sunar pnömatik kelepçeler çeşitli konfigürasyonlarda, stillerde ve malzemelerde (alüminyum / çelik) mevcuttur.