Destaco 810-u | Pnömatik Tutma Kelepçesi, Kol Uzunluğu 3.57 İnç, Tutma Kapasitesi 600 Lbs. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DESTACO 810-U Pnömatik Tutma Kelepçesi, Kol Uzunluğu 3.57 İnç, Tutma Kapasitesi 600 Lbs. | AC8PHX 3CXH9

DESTACO 810-U Pnömatik Tutma Kelepçesi, Kol Uzunluğu 3.57 İnç, Tutma Kapasitesi 600 Lbs.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8PHX Modeli: 810-UÇapraz Referans: 3CXH9
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
€306.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Tutma Kelepçesi
Kelepçe Kol Uzunluğu3.57 "
Kelepçe Kol StiliU-Çubuğu
Silindir çapı1.57 "
Görev DöngüsüFuar/Orta
Holding Kapasitesi600 Lbs.
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Giriş Hava Basıncı (PSI)80
Çalışma Sıcaklığı.-10 ila 90 Deg.C
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 NPT
Ürün Veri Sayfasıdestaco-810-u.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.72
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Destaco 810-U pnömatik baskı kelepçesi, iş parçası bağlama uygulamalarında kullanılan endüstriyel bir otomasyon aracıdır. İşleme, kaynak veya imalat süreçleri sırasında iş parçalarını sabitlemek için idealdir.

Özellikler:

  • Yapısal sertlik ve uzun hizmet ömrü için çelikten yapılmıştır.
  • Bu kelepçe, yüksek basınç durumlarına dayanmak için maksimum 80 psi'lik giriş hava basıncını destekler.
  • Gelişmiş performans için hem yuvarlak hem de T-yuvası tarzı sensörler için sensör hazırlığı özelliğine sahiptir.
  • Bu kelepçe, gelişmiş işlevsellik ve güvenli sabitleme için 2 flanşlı rondela ve bir mil ile donatılmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu kelepçeyi nasıl sabitlerim?

A.

  • Kelepçeyi sabitlenecek nesnelerin etrafına konumlandırın.
  • Mili (Parça No. 240208-M) flanşlı rondelanın (Parça No. 235106) içine yerleştirin.
  • İstenilen sabitleme düzeyi elde edilene kadar uygun aletleri kullanarak mili sıkın.
  • Kelepçeyi serbest bırakmadan önce güvenli ve sağlam bir bağlantı olduğundan emin olun.

S. Destaco 810-U pnömatik baskı kelepçesini seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Kelepçenin uygulamanız için yeterli sıkma kuvveti sağladığından emin olun.
  • İş parçasının malzemesine ve boyutuna uygunluğunu kontrol edin.
  • Pnömatik sisteminizin gerekli çalışma basıncını sağlayabildiğini doğrulayın.
  • Dayanıklılık ve aşınma direnci açısından yapı malzemesini göz önünde bulundurun.
  • Kelepçenin kolay ve hassas ayarlamaya izin verip vermediğini değerlendirin.

S. Bu kelepçeyi nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?

A.

  • Her kullanımdan sonra toz ve kalıntıları gidermek için kelepçe yüzeylerini temiz, kuru bir bezle silin.
  • Kelepçeyi aşınma, hasar veya korozyon belirtileri açısından periyodik olarak inceleyin.
  • Kelepçe bileşenlerindeki inatçı kirleri veya kalıntıları temizlemek için yumuşak bir solvent kullanın.
  • Düzgün çalışmayı sağlamak için hareketli parçaları önerilen bir yağlayıcıyla yağlayın.
  • Kullanılmadığı zaman korozyonu veya hasarı önlemek için kelepçeyi kuru ve temiz bir ortamda saklayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı noktası boyutuHolding KapasitesiKelepçe Kol StiliSilindir çapıKelepçe Kol UzunluğuGörev DöngüsüÇalışma Sıcaklığı.Ücret
DESTACO 810-UE Pnömatik Tutma Kelepçesi, 600 lb Tutma Kapasitesi | AJ8AXT 810-UE1/8600 Lbs.U-Çubuğu1.57 "3.57 "Fuar/Orta-10 ila 90 Deg.C€465.89
DESTACO 810-SE Pnömatik Baskılı Manivelalı Kelepçe, 750 lb Tutma Kapasitesi, | AJ8BGM 810-GD1/8750 Lbs.Katı Çubuk1.57 "3.57 "Fuar/Orta-10 ila 90 Deg.C€495.93
DESTACO 810-S Pnömatik Baskı Kelepçesi, 1/8 NPT Hava Bağlantı Noktası, Sağlam Çubuk, 750 lb | AJ8BLM 810-S1 / 8 NPT750 Lbs.Katı Çubuk1.57 "3.57 "Fuar/Orta-10 ila 90 Deg.C€463.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DESTACO 810-U Pnömatik Tutma Kelepçesi, Kol Uzunluğu 3.57 İnç, Tutma Kapasitesi 600 Lbs.
€306.66 / Adet