Destaco 810-SE pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, kaynak, kavrama, kenetleme ve yerleştirme uygulamaları için uygundur. 210-U ve 210-S manuel kelepçe modellerinin pnömatik versiyonudur. Bu pnömatik kelepçe, hatasız çalışmayı sağlamak için ürünleri güvenli bir şekilde yerinde tutar ve gelişmiş güvenilirlik ve hassasiyet için üstün bağlama gücü gerektiren zorlu kaynak ortamları için idealdir. Destaco 810-SE pnömatik bastırmalı manivelalı kıskaç, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyon direnci için paslanmaz çelikten yapılmıştır. Çalışması için çift etkili bir pnömatik sistem gerektirir ve basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir ile donatılmıştır. Bu mafsallı kelepçe, gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla donatılmıştır. Destaco 810-SE pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, -14 ila 194 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir ve 750 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir. silindir gövdesinde oluklar veya bağlantı çubukları olmayan silindirler. Bu sensörler, kolay kurulum için bir LED ile donatılmıştır ve 810 ila 14 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 810-SE pnömatik güç kıskacı, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kavrama, kenetleme, sistem kontrolü, fikstürle bağlama, test etme, kaynaklama, CNC işleme ve yerleştirme gibi uygulamalara uyarlanabilmesini sağlayan geniş bir özellik kombinasyonu sunar.
Özellikler:
- Destaco 810-SE pnömatik manivelalı kıskaç, 210 manüel manivelalı kıskaçın pnömatik versiyonudur.
- Bu tutma kelepçesi, düzgün çalışma için yerleşik akış kontrolü ve konum algılama için manyetik piston segmanı içerir.
- Sertleştirilmiş burçlara ve pivot pimlere sahip, doğru şekilde işlenmiş çelik bileşenlerle birlikte gelir.
- Sensöre hazır tasarım, yuvarlak veya T-yuvası tipi sensörleri barındırır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 810CYL: Bu yedek silindir tertibatları, eski silindirin aşınması veya arızalanması durumunda hatalı silindirleri değiştirmek üzere tasarlanmıştır.
- Destaco 810169: Bu yuvarlak kamış anahtarlar, kolay kurulum için bir LED'li hızlı bağlantı kesme mekanizmasına sahiptir. Bu IP67 dereceli anahtarlar, kelepçe silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilebilir. 4 mm yuvarlak kanallı silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- Destaco 8EA-109-1: Bu T-yuvası reed anahtarları, T-yuvası oluklarına sahip silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmış hızlı bir bağlantı kesme mekanizmasına sahiptir. IP67 sınıfına sahiptirler ve kelepçe silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 810-SE pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kıskacın verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 810-SE pnömatik manivelalı kelepçe, kelepçenin pürüzsüz bir yüzeye kolay ve güvenli bir şekilde monte edilmesini sağlamak için taban plakasında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bir geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir.
S. Belirli bir uygulama için doğru tutma kelepçesi nasıl belirlenir?
C. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut olan alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir bileşeni sıkıştırıyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, elbette küçük bir kelepçeye ihtiyacınız olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu ve aletin ağırlığı arasındaki mesafenin dikkate alınması gerekir. Ek olarak kullanıcı, kelepçenin uygulamasına ihtiyaç duyduğunuz kelepçeleme kuvveti veya tutma kuvveti miktarını da dikkate almalıdır.
S. Neden bir tutmalı mafsallı kelepçeye ihtiyacınız var?
A. Destaco manivelalı kıskaçlar, gerekliliğin bileşenlerin tekrar tekrar, hızlı ve doğru bir şekilde kelepçelenmesi olduğu otomatik üretim süreçlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Alan sınırlaması (manuel erişim mümkün değildir) veya kelepçenin uzakta bulunması nedeniyle kelepçeyi manuel olarak etkinleştirmek için sınırlı erişimin olduğu veya hiç erişimin olmadığı uygulamalar için idealdirler.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Spesifikasyonları kontrol ederek mafsallı kıskaç kapasitesini tespit edebilirsiniz, bu nedenle kesin bir evettir. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında yeterli bilgi içermektedir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kabiliyetidir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha az olan, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.