EDWARDS SIGNALING 889D-AW Titreşimli Korna, 20 24VDC, Kırmızı, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Titreşimli Boynuz |
Boyut | 7-3/8" x 4-3/16" x 7-5/8" |
Standart | UL |
PLATFORM | Model | Current Rating | derinlik | Çap | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
888D-N5 | - | 4.188 " | - | 120 VAC | - | €1,560.81 | ||
118-E1 | 0.07A | 1-11 / 64 " | 2-1 / 32 " | - | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
118-G1 | 0.03A | 1-11 / 64 " | 2-1 / 32 " | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
123A-E5 | 0.4A | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 12 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
123A-G5 | 0.2A | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 24 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
123A-N5 | - | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
880D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00