Edwards Sinyali 876-g5 | Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 24vac, 3 5/16 İnç Derinlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 876-G5 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 24VAC, 3 5/16 İnç Derinlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7PWQ Modeli: 876-G5Çapraz Referans: 16G564
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
€241.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boynuz
Amper0.63A
RenkGri
desibeller78 ila 103dB @ 10 ft.
derinlik3-5 / 16 "
Yükseklik5"
Gövde MalzemesiAğır Hizmet Tipi Döküm
Kapalı / Açıkİç Aydınlatma
MontajYüzey / Boru
PUANNEMA 4X
UPC782640262801
Gerilim24 VAC
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.54
Gemi yüksekliği (cm)12.07
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)13.34
HS kodu8531800030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperderinlikYükseklikKapalı / AçıkGerilimVoltaj derecesiÜcret
EDWARDS SIGNALING 876-N5 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 120VAC, 3 5/16 İnç Derinlik | AA7PWR 16G565 876-N50.13A3-5 / 16 "5"Kapalı / Açık120 VAC-€234.77
EDWARDS SIGNALING 877-G1 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 24VDC, 3 5/16 İnç Derinlik | AA7PWT 16G566 877-G10.16A2.125 "5"Kapalı / Açık24 VDC-€364.84
EDWARDS SIGNALING 876-E5 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 12VAC, 3 5/16 İnç Derinlik | CF4NWJ 876-E5-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 876-R5 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 240VAC, 0.07A Derecelendirme | CF4NWK 876-R5--3-5 / 16 "--240 VAC 50/60Hz-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 877-E1 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 12VDC, 3 5/16 İnç Derinlik | CF4NWL 877-E1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 877-J1 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 32VDC, 3 5/16 İnç Derinlik | CF4NWM 877-J1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 877-K1 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 48VDC, 3 5/16 İnç Derinlik | CF4NWN 877-K1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 876-G5 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 24VAC, 3 5/16 İnç Derinlik
€241.85 / Adet