EDWARDS SIGNALING 877-K1 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 48VDC, 3 5/16 İnç Derinlik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boynuz |
derinlik | 3-5 / 16 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
Yükseklik | 4-7 / 8 " |
Standart | UL, FM |
Voltaj derecesi | 48 VDC |
Model | Amper | derinlik | Yükseklik | Kapalı / Açık | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-G5 | 0.63A | 3-5 / 16 " | 5" | İç Aydınlatma | 24 VAC | - | €241.85 | |
876-N5 | 0.13A | 3-5 / 16 " | 5" | Kapalı / Açık | 120 VAC | - | €234.77 | |
877-G1 | 0.16A | 2.125 " | 5" | Kapalı / Açık | 24 VDC | - | €364.84 | |
876-E5 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 12/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
876-R5 | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | 240 VAC 50/60Hz | - | TEKLİF TALEBİ
|
877-E1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
877-J1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 32 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00