Edwards Signaling 877-g1 | Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 24vdc, 3 5/16 İnç Derinlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 877-G1 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 24VDC, 3 5/16 İnç Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7PWT Modeli: 877-G1Çapraz Referans: 16G566
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
€364.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boynuz
Amper0.16A
RenkGri
desibeller78 ila 101dB @ 10 ft.
derinlik2.125 "
Yükseklik5"
Gövde MalzemesiAğır Hizmet Tipi Döküm
Kapalı / AçıkKapalı / Açık
MontajYüzey / Boru
PUANNEMA 4X
UPC782640263105
Gerilim24 VDC
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8531800030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperderinlikYükseklikKapalı / AçıkGerilimVoltaj derecesiÜcret
EDWARDS SIGNALING 876-G5 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 24VAC, 3 5/16 İnç Derinlik | AA7PWQ 16G564 876-G50.63A3-5 / 16 "5"İç Aydınlatma24 VAC-€241.85
EDWARDS SIGNALING 876-N5 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 120VAC, 3 5/16 İnç Derinlik | AA7PWR 16G565 876-N50.13A3-5 / 16 "5"Kapalı / Açık120 VAC-€234.77
EDWARDS SIGNALING 876-E5 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 12VAC, 3 5/16 İnç Derinlik | CF4NWJ 876-E5-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 876-R5 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 240VAC, 0.07A Derecelendirme | CF4NWK 876-R5--3-5 / 16 "--240 VAC 50/60Hz-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 877-E1 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 12VDC, 3 5/16 İnç Derinlik | CF4NWL 877-E1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 877-J1 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 32VDC, 3 5/16 İnç Derinlik | CF4NWM 877-J1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 877-K1 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 48VDC, 3 5/16 İnç Derinlik | CF4NWN 877-K1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 877-G1 Hava Koşullarına Dayanıklı Korna, 24VDC, 3 5/16 İnç Derinlik
€364.84 / Adet