Exair 1110-peek | Hava Tabancası Memesi Güvenliği 7/9 İnç Uzunluk | 15j059 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 1110-PEEK Hava Tabancası Nozulu Güvenliği 7/9 İnç Uzunluk | AA6ZVU 15J059

EXAIR 1110-PEEK Hava Tabancası Nozulu Emniyeti 7/9 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6ZVU Modeli: 1110-PEEKÇapraz Referans: 15J059
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
€77.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tabancası Nozulu
Hava tüketimi8.3 scfm
Temel malzemePeek Plastik
Giriş Boyutu1/4 x 3/4 "
uzunluk7 / 9 "
Maks. Alan sayısı dBA75
Meme TürüGüvenlik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8467920090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiTemel malzemeGiriş BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı dBAÜcret
EXAIR 1010SS Hava Tabancası Nozulu Emniyetli Paslanmaz Çelik | AD8NGT 4LCR3 1010SS13 scfmPaslanmaz çelik1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€103.23
EXAIR 1101 Hava Tabancası Nozulu Güvenliği 2-3 / 8 İnç Uzunluk | AD8NHA 4LCT1 110114 scfmçinko1/4 "(M) NPT2.375 "74€97.69
EXAIR 1104-PEEK Hava Tabancası Nozulu 35 Scfm 3/8 İnç (f) npt | AF6QTZ 20CL69 1104-PEEK35 scfmPEEK Termoplastik3/8 "(F) NPT1.625 "82€211.37
EXAIR 1126SS Hava Tabancası Nozulu 10.5 Scfm 1/8 İnç (f) npt | AF6QUB 20CL71 1126SS10.5 scfmPaslanmaz çelik1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€201.06
EXAIR 1120 Nozul 3-5/8 İnç Uzunluk 460scfm 1-1/4 İnç (F)NPT Çinko/Alüminyum | AH6XGG 36JP39 1120460 scfmÇinko / Alüminyum1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€992.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 1110-PEEK Hava Tabancası Nozulu Emniyeti 7/9 İnç Uzunluk
€77.32 / Adet