Exair 1126ss | Hava Tabancası Nozulu 10.5 Scfm 1/8 İnç (f)npt | 20cl71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 1126SS Hava Tabancası Nozulu 10.5 Scfm 1/8 İnç (f) npt | AF6QUB 20CL71

EXAIR 1126SS Hava Tabancası Nozulu 10.5 Scfm 1/8 İnç (f)npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QUB Modeli: 1126SSÇapraz Referans: 20CL71
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
€217.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tabancası Nozulu
Hava tüketimi10.5 scfm
Temel malzemePaslanmaz çelik
Giriş Boyutu1/8 "(F) NPT
uzunluk1 5 / 16 "
Maks. Alan sayısı dBA75
Meme TürüDüz, Emniyet
Parça sayısı1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8424309000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiTemel malzemeGiriş BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı dBAÜcret
EXAIR 1110-PEEK Hava Tabancası Nozulu Güvenliği 7/9 İnç Uzunluk | AA6ZVU 15J059 1110-PEEK8.3 scfmPeek Plastik1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€79.41
EXAIR 1010SS Hava Tabancası Nozulu Emniyetli Paslanmaz Çelik | AD8NGT 4LCR3 1010SS13 scfmPaslanmaz çelik1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€110.13
EXAIR 1101 Hava Tabancası Nozulu Güvenliği 2-3 / 8 İnç Uzunluk | AD8NHA 4LCT1 110114 scfmçinko1/4 "(M) NPT2.375 "74€104.55
EXAIR 1104-PEEK Hava Tabancası Nozulu 35 Scfm 3/8 İnç (f) npt | AF6QTZ 20CL69 1104-PEEK35 scfmPEEK Termoplastik3/8 "(F) NPT1.625 "82€229.41
EXAIR 1120 Nozul 3-5/8 İnç Uzunluk 460scfm 1-1/4 İnç (F)NPT Çinko/Alüminyum | AH6XGG 36JP39 1120460 scfmÇinko / Alüminyum1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€1,018.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 1126SS Hava Tabancası Nozulu 10.5 Scfm 1/8 İnç (f)npt
€217.06 / Adet