Exair 1120 | 36jp39 | Hava Tabancası Nozulu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 1120 Nozul 3-5/8 İnç Uzunluk 460scfm 1-1/4 İnç (F)NPT Çinko/Alüminyum | AH6XGG 36JP39

EXAIR 1120 Nozul 3-5/8 İnç Uzunluk 460scfm 1-1/4 İnç (F)NPT Çinko/Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6XGG Model: 1120Çapraz Referans: 36JP39
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
€1,018.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tabancası Nozulu
Hava tüketimi460 scfm
Temel malzemeÇinko / Alüminyum
Çap2"
Giriş Boyutu1-1 / 4 "(F) NPT
uzunluk3.625 "
Maks. Alan sayısı dBA109
Meme TürüGüvenlik
Parça sayısı1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiTemel malzemeGiriş BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı dBAÜcret
EXAIR 1110-PEEK Hava Tabancası Nozulu Güvenliği 7/9 İnç Uzunluk | AA6ZVU 15J059 1110-PEEK8.3 scfmPeek Plastik1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€79.41
EXAIR 1010SS Hava Tabancası Nozulu Emniyetli Paslanmaz Çelik | AD8NGT 4LCR3 1010SS13 scfmPaslanmaz çelik1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€110.13
EXAIR 1101 Hava Tabancası Nozulu Güvenliği 2-3 / 8 İnç Uzunluk | AD8NHA 4LCT1 110114 scfmçinko1/4 "(M) NPT2.375 "74€104.55
EXAIR 1104-PEEK Hava Tabancası Nozulu 35 Scfm 3/8 İnç (f) npt | AF6QTZ 20CL69 1104-PEEK35 scfmPEEK Termoplastik3/8 "(F) NPT1.625 "82€229.41
EXAIR 1126SS Hava Tabancası Nozulu 10.5 Scfm 1/8 İnç (f) npt | AF6QUB 20CL71 1126SS10.5 scfmPaslanmaz çelik1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€217.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 1120 Nozul 3-5/8 İnç Uzunluk 460scfm 1-1/4 İnç (F)NPT Çinko/Alüminyum
€1,018.97 / Adet