FABORY Altıgen Cıvatalar
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Bitiş | sınıf | Baş yüksekliği | Kafa Genişliği | uzunluk | Prova Yükü | Rockwell Sertliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04110.050.0250 | 1 / 2 "-13 | Sade | Sınıf 8 | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 120,000 psi | C33 ila C39 | €31.68 | |
B | U01210.050.0400 | 1 / 2 "-13 | Çinko kaplamalı | Sınıf 5 | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 4" | 74,000 - 85,000 psi | C19 ila C30 | €13.39 | |
B | U01210.050.0300 | 1 / 2 "-13 | Çinko kaplamalı | Sınıf 5 | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3" | 74,000 - 85,000 psi | C19 ila C30 | €16.47 | |
B | U01210.062.0250 | 5 / 8 "-11 | Çinko kaplamalı | Sınıf 5 | 27 / 64 " | 15 / 16 " | 2.5 " | 74,000 - 85,000 psi | C19 ila C30 | €22.02 | |
B | U01210.062.0350 | 5 / 8 "-11 | Çinko kaplamalı | Sınıf 5 | 27 / 64 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 74,000 - 85,000 psi | C19 ila C30 | €27.92 | |
B | U04170.062.0300 | 5 / 8 "-18 | Sade | Sınıf 8 | 27 / 64 " | 15 / 16 " | 3" | 12,000 psi | C33 ila C39 | €95.26 | |
B | U01210.031.0175 | 5 / 16 "-18 | Çinko kaplamalı | Sınıf 5 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 1.75 " | 74,000 - 85,000 psi | C19 ila C30 | €37.39 | |
C | U04110.031.0300 | 5 / 16 "-18 | Sade | Sınıf 8 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 3" | 120,000 psi | C33 ila C39 | €81.48 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çıkış Cihazları
- Havalı Havasız Boya Püskürtme Makineleri
- Oluk Hazneleri
- LED Sürücüler
- İndüksiyon Şarj Cihazı Tabanları
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Gerilim Azaltma
- A / C Soğutma
- Yönlendiriciler
- Laboratuvar Gereçleri
- APPLETON ELECTRIC Havalandırma ve Giderler
- BALDWIN FILTERS Yağ Filtresi Elemanları
- PASS AND SEYMOUR Oyulmuş Kürek Anahtarları
- COOPER B-LINE Pist Dikey Virajları
- SPEARS VALVES Geçmeli Vana O-Ring Tamir Takımları, EPDM
- EATON Montaj Adaptörleri
- Arrow Pneumatics Sıralı Nipel Filtreler
- LABCONCO Teleskopik Taban Standları
- GROVE GEAR GR Serisi, H-H1 Stili, 842 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- BROWNING YSM Serisi Sertleştirilmemiş Çelik Gönye Dişlileri, 6 Adımlı