Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000503001 Conta Halkası 3 İnç Metal Sarı | AB3JUJ 1TVA6

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000503001 Conta Halkası 3 İnç Metal Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JUJ Modeli: C000503001Çapraz Referans: 1TVA6
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
€12.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Sarımlı Metal Conta
RenkGri Bantlı Sarı
Dia İçinde.4"
MalzemeMetal Takviyeli
Metal AlgılanabilirEvet
Dış Çap.5.375 "
Sıcaklık. menzil-320 ila 950 F
Kalınlık11 / 64 "
TipANSI sınıfı 150 lb. flanş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8484200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkDia İçinde.KalınlıkTip+MalzemeMaks. BasınçÜcret
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-0103 Conta Halkası 3 İnç Ptfe Beyaz | AB3JRT 1TUW4 37045-0103-450 ila 500 FBeyaz3.5 "1 / 16 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€28.13
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-1103 Conta Halkası 3 İnç Ptfe Beyaz | AB3JTC 1TUX4 37045-1103-450 ila 500 FBeyaz3.5 "1 / 8 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€54.77
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37555-0103 Conta Halkası 3 İnç İnorganik Elyaf Gri | AB3JTM 1TUY4 37555-0103-100 ila 800 FGri3.5 "1 / 16 "YüzükFlanş Contasıİnorganik Elyaf1200 psi€4.75
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37760-0103 Conta Halkası 3 İnç Sentetik Elyaf Mavi | AB3JTX 1TUZ4 37760-0103-40 ila 400 FMavi ve Kırık Beyaz3.5 "1 / 16 "YüzükFlanş Contasısentetik Elyaf500 psi€7.59
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000503003 Conta Halkası 3 İnç Metal Sarı | AB3JUX 1TVB9 C000503003-320 ila 950 FGri Bantlı Sarı4"11 / 64 "ANSI sınıfı 300/400/600 lb. flanşSpiral Sarımlı Metal ContaMetal Takviyeli-€14.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000503001 Conta Halkası 3 İnç Metal Sarı
€12.84 / Adet