GAST 7Z782 Pompa Vakum 1 1/2 Hp
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kompresör / Vakum Pompası |
Kompresör Tipi | Rotary Vane |
Dizayn | Yağsız |
Ücretsiz Air CFM @ 0 In. Hg | 21.00 |
Ücretsiz Hava CFM @ 0 PSI | 21.00 |
Ücretsiz Air CFM @ 10 In. Hg | 13.00 |
Ücretsiz Air CFM @ 20 In. Hg | 1.50 |
Tam Yük Amperi | 15.2 / 8.2-7.6 |
Konaklama | Dökme demir |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Giriş Boyutu | 3 / 4 "NPT |
Maks. Alan sayısı PSI Cont./Int. | 15 |
Maks. Alan sayısı Vakum | 27.0 "Hg |
Çıkış Boyutu | 3 / 4 "NPT |
Toplam yükseklik | 11.59 " |
Uzunluk | 12.650 " |
toplam Genişlik | 5.68 " |
Faz | 1 |
RPM | 1725 |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.39 |
HS kodu | 8414100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Tam Yük Amperi | HP | toplam Genişlik | Faz | Gerilim | Hz | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0523-V4-SG588DX | 17.22 " | 4.5 | 1/4 | 8.03 " | 1 | 115 / 208-230 | 60 | 1 / 4 "NPT | €1,206.41 | ||
0523-V191Q-G588DX | 14.72 " | 4.6/2.3 | 1/4 | 6.37 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 1 / 4 "NPT | €855.09 | ||
0823-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | €1,218.81 | ||
1023-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | €1,203.71 | ||
1423-103Q-G625 | 16.95 " | 3.0/1.5 | 1 | 6.5 " | 3 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | €1,417.29 | ||
1423-103Q-G626X | 16.95 " | 13.0/6.5 | 1 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | €1,437.04 | ||
2067-V108 | 11.48 " | - | 1 | 17.69 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | €1,597.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00