Ge Lighting Led21t8/dr/d/2l | Led Sürücü 9-1/2 İnç Uzunluk 120/277vac | 39cc84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA LED21T8 / DR / D / 2L LED Sürücü 9-1 / 2 İnç Uzunluk 120 / 277VAC | AH8YKL 39CC84

GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L LED Sürücü 9-1/2 İnç Uzunluk 120/277VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8YKL Modeli: LED21T8/DR/D/2LÇapraz Referans: 39CC84
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
€16.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısılabilir LED Sürücü
Ortam Sıcaklığı Aralık-4 Derece ila 104 Derece F
Balast TipiKarartma Yok
Yükseklik1"
Giren akım0.17 ila 0.36 AAC
Giriş gücü21
Giriş Gerilimi120 - 277 VAC
uzunluk9.5 "
Çıkış Akımı0.62 ADÇ
Çıkış Gerilimi27 - 33 VDC
Güç Faktörü0.9
Güç çıkışı42W
genişlik1 19 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)5.84
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Balast Karartma: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış GerilimiOrtam Sıcaklığı AralıkYükseklikGüç FaktörügenişlikGiriş gücüGiriş Gerilimi+Ücret
GE AYDINLATMA GE080 / MV / D24T1-A Led Sürücü 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac | AF8GBT 26JT35 GE080 / MV / D24T1-A23 VDC-40 Derece ila 85 Derece C1 13 / 64 "-1 45 / 64 "-23 - 25.5 VACLed Sürücü-
TEKLİF TALEBİ
GE AYDINLATMA LED9T8 / DR / 2L LED Sürücü 9-1 / 2 İnç Uzunluk 120 / 277VAC 18W | AH8YKP 39CC87 LED9T8 / DR / 2L29 VDC-4 Derece ila 104 Derece F1"0.91 19 / 64 "18120 - 277 VACLed Sürücü€4.58
GE AYDINLATMA LED25T8 / DR / 2L LED Sürücü 10 İnç Uzunluk 120 - 277VAC 29VDC | AH9DRW 39UT29 LED25T8 / DR / 2L29 VDC-1.187 "0.901 27 / 32 "50120 - 277 VACLed Sürücü€13.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L LED Sürücü 9-1/2 İnç Uzunluk 120/277VAC
€16.97 / Adet