GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A Led Sürücü 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Led Sürücü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -40 Derece ila 85 Derece C |
Yükseklik | 1 13 / 64 " |
Giren akım | 0.85 AAC |
Giriş Gerilimi | 23 - 25.5 VAC |
uzunluk | 9.5 " |
Çıkış Akımı | 3.3 ADÇ |
Çıkış Gerilimi | 23 VDC |
Güç çıkışı | 80W |
genişlik | 1 45 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 4.32 |
HS kodu | 8504409520 |
PLATFORM | Model | Çıkış Gerilimi | Ortam Sıcaklığı Aralık | Yükseklik | Güç Faktörü | genişlik | Giriş gücü | Giriş Gerilimi | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED21T8 / DR / D / 2L | 27 - 33 VDC | -4 Derece ila 104 Derece F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 21 | 120 - 277 VAC | Kısılabilir LED Sürücü | €16.97 | ||
LED9T8 / DR / 2L | 29 VDC | -4 Derece ila 104 Derece F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 18 | 120 - 277 VAC | Led Sürücü | €4.58 | ||
LED25T8 / DR / 2L | 29 VDC | - | 1.187 " | 0.90 | 1 27 / 32 " | 50 | 120 - 277 VAC | Led Sürücü | €13.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00